Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ebm-papst 3212 JH3 Computergehäuse Ventilator 9,2 cm Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ebm-papst 3212 JH3 Computergehäuse Ventilator 9,2 cm Schwarz
ebm-papst 3212 JH3 Computergehäuse Ventilator 9,2 cm Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE9-79149909
Hersteller:
     ebm-papst
Herst.-Nr.:
     9693520190
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Axialventilator
Weitere Informationen:
Energie
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
31 W
Spannung
12 V
Gewicht und Abmessungen
Breite
92 mm
Tiefe
38 mm
Höhe
92 mm
Gewicht
280 g
Design
Produktfarbe
Schwarz
Material
Kunststoff
Zertifizierung
VDE, CSA, UL
Leistungen
Empfohlene Platzierung
Computergehäuse
Typ
Ventilator
Lüfterdurchmesser
92 mm
Rotationsgeschwindigkeit (max.)
11000 RPM
Geräuschpegel (hohe Geschwindigkeit)
69 dB
Luftstrom
237 m³/h
Lagertyp
Kugellager
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF)
65000 h
Betriebstemperatur
-20 - 70 °C
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 63,23*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 85,05*
€ 101,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 82,30*
€ 97,94
pro Stück
ab 3 Stück
€ 81,46*
€ 96,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 77,43*
€ 92,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 75,36*
€ 89,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 63,23*
€ 75,24
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.