Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Emko Temperatursensor RT-K02.SKP5 Fühler-Typ Pt100 Messbereich Temperatur-50 bis 400°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-R540101
Hersteller:
     Emko
Herst.-Nr.:
     RT-K02.SKP5
EAN/GTIN:
     4053199927401
Suchbegriffe:
PT100
Temperaturmessumformer
Temperatursensor
Widerstandsthermometer
Pt100 Messwiderstand zur Messung der Temperatur auf Oberflächen. Der Temperatursensor wird einfach auf die zu messende Oberfläche montiert.
Features:
Pt100
Messbereich -50°C bis +400°C
3-Leiter Anschluss
DIN/EN60751 Class "B" 1xPT100
Kabellänge 2 m
Bohrung für Montage Ø 5 mm
Weitere Informationen:
Kabellänge:
2.00 m
Herst.-Teilenr.:
RT-K02.SKP5
Typ:
RT-K02.SKP5
Messbereich Temperatur (max.):
400 °C
Messbereich Temperatur (min.):
-50 °C
Fühler-Typ:
Pt100
Fühler-Länge:
25 mm
Produkt-Art:
Temperatursensor
Weitere Suchbegriffe: emko pt100, pt100, Emko, Temperaturfühler, Temperatur-Fühler
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 28,46*
€ 40,41*
1 Tag
41
Frei Haus
ab € 28,41*
€ 40,43*
1 Tag
4
Frei Haus
ab € 32,22*
€ 45,07*
6 Tage
41
€ 6,99*
ab € 59,98*
€ 77,86*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,41*
€ 48,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,06*
€ 46,48
pro Stück
ab 3 Stück
€ 38,68*
€ 46,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,56*
€ 43,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,69*
€ 41,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,26*
€ 39,58
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,46*
€ 33,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.