| |
|
| Artikel-Nr.: 115-30227888 Herst.-Nr.: RT-K02.SKP5 EAN/GTIN: 4053199927401 |
| | |
|
| | |
| Widerstandsthermometer, Typ=RT-K02.SKP5, Betriebsspannung max. – AC=-999, Betriebsspannung max. – DC=-999, Betriebsspannung min. – AC=-999, Betriebsspannung min. – DC=-999, Betriebstemperatur, max.=400 °C, Betriebstemperatur, min.=-50 °C, Leitungslänge=2 m, Länge Fühler=-999, Reaktionszeit (Luft)=-999, Reaktionszeit (Wasser)=-999, Art der Ausgabe Thermometer=Pt100, Gehäusematerial=-999, Typ=Temperatursensor, Genauigkeit=Class B, Serien=RT Series |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 28,38* | € 40,65* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 28,53* | € 40,66* | | | | Lager 115 | | | | | | Frei Haus | ab € 32,38* | € 44,93* | | | | | | 6 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 59,88* | € 77,71* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 115 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 115 | | Versand: Lager 115 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* | | ab € 30,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|