| |
|
| Artikel-Nr.: 615-R422632 Herst.-Nr.: 325-818-50 EAN/GTIN: 4014991244332 |
| |
|
| | |
| Features: dunkelbraun-schwarz-hellbraun - 3 x 0,25 mm ² (14 x 0,15 mm) Kunststoff isoliert Passend für FLEISCHMANN 50 Meter
Weitere Informationen: | | RoHS-konform: | Ja | Herst.-Teilenr.: | 325-818-50 | Typ: | 325-818-50 | Litzenaufbau: | 3x 14 x 0.15 mm | Besonderheiten: | Flache Ausführung + Flexibel | Herstellerfarbe: | Dunkelbraun + Schwarz + Hellbraun | Isolationsmaterial: | Kunststoff | Querschnitt: | 3 x 0.25 mm² | Querschnitt (je Ader): | 0.25 mm² | Anzahl Adern: | 3 x | Produkt-Art: | Litze |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | | | pro Rolle | € 4,00* | ab € 32,90* | € 54,37* | | | | | | | | | | | pro Rolle | € 5,90* | ab € 26,91* | € 54,39* | | | | | 1 Tag | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 43,43* | € 57,95* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Rolle enthält 50 Meter (ab € 0,658* pro Meter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|