Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Donau Elektronik 325-818-50 Litze 3 x 0.25 mm² Dunkelbraun, Schwarz, Hellbraun 50 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2973385-BP
Hersteller:
     Donau Elektronik
Herst.-Nr.:
     325-818-50
EAN/GTIN:
     4014991244332
Suchbegriffe:
Bandkabel
Flachbandkabel
Litze
Litzen
Donau Elektronik 325-818-50 Litze 3 x 0.25 mm² Dunkelbraun,Schwarz,Hellbraun 50 m

Drillingslitze 0,25 mm² / 50 m dunkelbraun-schwarz-hellbraun

dunkelbraun-schwarz-hellbraun - 3 x 0,25 mm ² (14 x 0,15 mm)
Kunststoff isoliert
Passend für FLEISCHMANN
50 Meter

Technische Daten:
Anzahl Adern (Teil 1): 3 x · Herstellerfarbe: Dunkelbraun,Schwarz,Hellbraun · Isolationsmaterial: Kunststoff · Kabel-Besonderheiten: Flache Ausführung,Flexibel · Litzenaufbau: 3x 14 x 0.15 mm · Querschnitt (je Ader) (Teil 1): 0.25 mm²

Weitere Informationen:
Inhalt:
50 m
Querschnitt (berechnet von Aderzahl) (Teil 1 + 2):
3 x 0.25 mm²
Herstellerfarbe:
Dunkelbraun | Schwarz | Hellbraun
Querschnitt (je Ader) (Teil 1):
0.25 mm²
Marke:
Donau Elektronik
Isolationsmaterial:
Kunststoff
Kabel-Besonderheiten:
Flache Ausführung | Flexibel
Farbe:
braun | schwarz
Herst.-Teilenr.:
325-818-50
Typ (Hersteller-Typ):
325-818-50
Anzahl Adern (Teil 1):
3 x
Litzenaufbau:
3x 14 x 0.15 mm
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
Litze
Weitere Suchbegriffe: litze, Donau Elektronik, 325-818-50, Schaltlitzte, Steuerlitze
Angebote (4)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
€ 4,00*
ab € 32,73*
€ 51,14*
pro Stück
€ 6,90*
ab € 26,78*
€ 51,14*
Lager 102
17
pro Stück
Frei Haus
ab € 43,44*
€ 58,01*
7 Tage
17
pro Rolle
€ 6,99*
ab € 68,38*
€ 87,41*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 58,01*
€ 69,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 57,07*
€ 67,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 53,82*
€ 64,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,44*
€ 60,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,77*
€ 58,04
pro Stück
ab 25 Stück
€ 48,43*
€ 57,63
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,44*
€ 51,69
pro Stück
1 Stück enthält 50 Meter (ab € 0,8688* pro Meter)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.