Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitungen: Flachband; FBK Toy; 3x0,25mm2; Line; Cu; PVC; 350V; 50m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Leitungen: Flachband; FBK Toy; 3x0,25mm2; Line; Cu; PVC; 350V; 50m
Leitungen: Flachband; FBK Toy; 3x0,25mm2; Line; Cu; PVC; 350V; 50m
Artikel-Nr.:
     2805-D-325-818-50
Hersteller:
     Donau Elektronik
Herst.-Nr.:
     325-818-50
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bandkabel
Flachbandkabel
Litze
Litzen
Hersteller: DONAU ELEKTRONIK
Nennspannung: 350V
Betriebstemperatur: -5...85°C
Leitungs-Typ: Flachband
Material für Leitungsisolation: PVC
Farbe der Isolierung: schwarz;hellbraun;dunkelbraun
Ader-Art: Cu
Leitungs-Art: FBK Toy
Anzahl Adern: 3
Äußere Kabelabmessungen: 4x1,3mm
Aderaufbau: Line
Packungsinhalt: 50m
Aderquerschnitt: 0,25mm2
Art des Materials: strahlungshemmend
Kabelaufbau: 3x0,25mm2
Weitere Suchbegriffe: litze
Angebote (4)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
€ 4,00*
ab € 32,73*
€ 51,14*
Lager 2805
pro Stück
€ 6,90*
ab € 26,78*
€ 51,14*
1 Tag
17
pro Stück
Frei Haus
ab € 43,44*
€ 58,01*
7 Tage
17
pro Rolle
€ 6,99*
ab € 68,38*
€ 87,41*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,14*
€ 60,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,63*
€ 59,06
pro Stück
ab 3 Stück
€ 43,20*
€ 51,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,66*
€ 44,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,67*
€ 37,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,99*
€ 36,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,78*
€ 31,87
pro Stück
1 Stück enthält 50 Meter (ab € 0,5356* pro Meter)
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.