Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 615-R320381 Herst.-Nr.: SWING 4905 W EAN/GTIN: 4003482053300 |
| |
|
| | |
| Im BURG-WÄCHTER Kunststoff-Briefkasten Swing können Briefe bis zum Format DIN C4 eingeworfen werden. Ein integrierter Öffnungs-Stopp hält die Tür so weit offen, dass Sie Ihre Post bequem entnehmen können, ohne dass sie herausfällt. Zwei Schlüssel sind im Lieferumfang enthalten. Features: Extrem witterungsgeschützt Mit Öffnungsstopp Einwurf-Format DIN C4 Lieferumfang: 1 BURG-WÄCHTER Kunststoff Briefkasten Swing 4905 W, Inkl. 2 Schlüsseln, Abstandshalter und Befestigungsmaterial Weitere Informationen: | | Tiefe: | 129 mm | Höhe: | 419 mm | Farbe: | weiß | Breite: | 271 mm | Material: | Kunststoff | Herstellerfarbe: | Weiß | Produkt-Art: | Briefkasten |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (32) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 28,88* | € 36,36* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 5,45* | ab € 29,03* | € 36,45* | | | | Lager 615 | | | | 1 | | € 4,00* | ab € 28,05* | € 36,88* | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | Frei Haus | ab € 29,21* | € 37,37* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 4,99* | ab € 31,17* | € 39,03* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|