Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vepa Bins VB 444905 Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vepa Bins VB 444905 Weiß
Vepa Bins VB 444905 Weiß
Vepa Bins VB 444905 Weiß
Vepa Bins VB 444905 Weiß
Vepa Bins VB 444905 Weiß
Vepa Bins VB 444905 Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE0-17397637
Hersteller:
     Vepa Bins
Herst.-Nr.:
     VB444905
EAN/GTIN:
     4003482053300
Suchbegriffe:
Briefkasten
Postkasten
Briefkasten Zeitungsfach
Briefkastenset
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
129 mm
Tiefe
271 mm
Höhe
419 mm
Technische Details
Produktfarbe
Weiß
Sperren
Ja
Die besten Konditionen aller 31 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 26,04*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,98*
€ 40,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,55*
€ 39,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,92*
€ 36,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,85*
€ 35,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,27*
€ 33,64
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,04*
€ 30,99
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Burg-Wächter
4906 SI
ab € 34,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.