Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Burg Wächter SWING 4905 W Briefkasten Kunststoff Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1953956-BP
Hersteller:
     Burg-Wächter
Herst.-Nr.:
     SWING 4905 W
EAN/GTIN:
     4003482053300
Suchbegriffe:
Briefkasten
Postkasten
Briefkasten Zeitungsfach
Briefkastenset
Briefkasten SWING 4905 W

Extrem witterungsgeschützt
Mit Öffnungsstopp
Einwurf-Format DIN C4

Im BURG-WÄCHTER Kunststoff-Briefkasten Swing können Briefe bis zum Format DIN C4 eingeworfen werden. Ein integrierter Öffnungs-Stopp hält die Tür so weit offen, dass Sie Ihre Post bequem entnehmen können, ohne dass sie herausfällt. Zwei Schlüssel sind im Lieferumfang enthalten.

Technische Daten:
Herstellerfarbe: Weiß · Material: Kunststoff · Produkt-Art: Briefkasten · Produktabmessung, Breite: 271 mm · Produktabmessung, Höhe: 419 mm · Produktabmessung, Tiefe: 129 mm

Lieferumfang:
Briefkasten · 2 Schlüssel.

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(B x H x T) 271 x 419 x 129 mm
Herstellerfarbe:
Weiß
Produktabmessung, Tiefe:
129 mm
Produktabmessung, Höhe:
419 mm
Produktabmessung, Breite:
271 mm
1c. Marke:
Burg Wächter
Farbe:
weiß
Material:
Kunststoff
Produkt-Art:
Briefkasten
Weitere Suchbegriffe: burgwächter weiß briefkasten, briefkasten zeitungsfach weiß, briefkasten zeitungsfach, Burg Wächter, SWING 4905 W, Diebstahlsicherung, Safe, geldsafe
Angebote (27)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
pro Stück
€ 4,00*
ab € 23,04*
€ 25,52*
3 Tage
11
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 23,05*
€ 25,53*
1
pro Stück
€ 4,40*
ab € 24,07*
€ 27,23*
4 Tage
6
1
pro Stück
€ 5,20*
ab € 26,18*
€ 28,82*
Lager 102
6
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 26,82*
€ 29,53*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,53*
€ 35,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,81*
€ 34,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,54*
€ 32,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,82*
€ 31,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Burg-Wächter
KEYSAFE 10 SB
ab € 16,75*
Ähnlich
Burg-Wächter
KEYSAFE 20 SB
ab € 24,75*
Ähnlich
Burg-Wächter
KEYSAFE 30 SB
ab € 19,74*
Ähnlich
Burg-Wächter
KEYSAFE 40 SB
ab € 26,77*
Ähnlich
Burg-Wächter
913SI
ab € 48,35*
Ähnlich
Burg-Wächter
SCANDIC 825 W
ab € 34,40*
Ähnlich
Burg-Wächter
4906 PR SI
ab € 30,11*
Ähnlich
Burg-Wächter
TOSCANA 3856 NI
ab € 44,55*
Ähnlich
Burg-Wächter
RONDO 145 W
ab € 174,82*
Ähnlich
Burg-Wächter
18620
ab € 28,60*
Ähnlich
Burg-Wächter
18630
ab € 34,80*
Ähnlich
Burg-Wächter
38680
ab € 31,01*
Ähnlich
Burg-Wächter
POCKET 5871 W
ab € 25,30*
Ähnlich
Burg-Wächter
UNIVERSAL 150 W
ab € 35,61*
Ähnlich
Burg-Wächter
WISMAR 771 WEIß
ab € 23,47*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.