Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Paulmann URail 97765 Hochvolt-Schienensystem-Komponente Mitteleinspeiser Chrom (matt)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-R311581
Hersteller:
     Paulmann
Herst.-Nr.:
     97765
EAN/GTIN:
     4000870977651
Suchbegriffe:
Einspeiser Stromschiene
Stromschienen Einspeiser
einspeiser stromschiene
Die URail Mitteleinspeisung in wird direkt über dem Stromanschluss angebracht und fügt sich durch ihre Schienenform optisch perfekt in jede Lichtinstallation ein. Außerdem lassen sich damit auch 5-adrige Deckenauslässe anschließen, um das System separat zu schalten. Der eine Ausgang der Einspeisung wird durch eine Phase gespeist, der andere Ausgang durch die andere Phase. So können Sie verschiedene Lichtszenarien schaffen.
Features:
3/4/5-adrig
Max. 1000 W
Lieferumfang:
Mitteleinspeisung · Bedienungsanleitung.
Hinweise:
Passenden Verbinder bitte separat bestellen.
Weitere Informationen:
Leistung:
1000 W
Höhe:
1.8 cm
Länge:
30.4 cm
Farbe:
grau
Breite:
1.8 cm
Raum:
Wohn-/Esszimmer + Küche + Arbeitszimmer
Material:
Kunststoff
Betriebsspannung:
230 V
Herstellerfarbe:
Chrom (matt)
Komponente:
Mitteleinspeiser
Serie:
URail
Produkt-Art:
Hochvolt-Schienensystem-Komponente
Weitere Suchbegriffe: Paulmann, URail, Halogenschiene
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 22,88*
€ 22,88*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 17,70*
€ 24,86*
27 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 18,04*
€ 24,87*
€ 5,95*
ab € 18,11*
€ 24,99*
27 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 18,27*
€ 25,23*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,86*
€ 29,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,10*
€ 28,68
pro Stück
ab 3 Stück
€ 23,99*
€ 28,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,09*
€ 26,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,15*
€ 25,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,76*
€ 24,70
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,70*
€ 21,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.