Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Paulmann 977.65 Wegbeleuchtung-Stromeinspeisung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Paulmann 977.65 Wegbeleuchtung-Stromeinspeisung
Paulmann 977.65 Wegbeleuchtung-Stromeinspeisung
Paulmann 977.65 Wegbeleuchtung-Stromeinspeisung
Paulmann 977.65 Wegbeleuchtung-Stromeinspeisung
Artikel-Nr.:
     CIDE2-70300888
Hersteller:
     Paulmann
Herst.-Nr.:
     97765
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Einspeiser Stromschiene
Stromschienen Einspeiser
einspeiser stromschiene
Die URail Mitteleinspeisung in Chrom matt wird direkt über dem Stromanschluss angebracht und fügt sich durch ihre Schienenform optisch perfekt in jede Lichtinstallation ein. Außerdem lassen sich damit auch 5-adrige Deckenauslässe anschließen, um das System separat zu schalten. Der eine Ausgang der Einspeisung wird durch eine Phase gespeist, der andere Ausgang durch die andere Phase. So können Sie verschiedene Lichtszenarien schaffen.
Weitere Informationen:
Energie
Maximale Eingangsleistung
1000 W
AC Eingangsspannung
230 V
Gewicht und Abmessungen
Breite
304 mm
Tiefe
18 mm
Höhe
18 mm
Design
Typ
Wegbeleuchtung-Stromeinspeisung
Befestigungstyp
Zimmerdecke
Produktfarbe
Chrom
Material
Kunststoff
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 17,84*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,88*
€ 27,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,91*
€ 26,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,14*
€ 25,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,78*
€ 24,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,84*
€ 21,23
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.