Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Harting Anbaugehäuse 19 41 010 0301 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-R072651
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     19 41 010 0301
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Anbaugehäuse
EMV-Gehäuse
Tüllengehäuse
HDC-Steckverbinder
Keine Beschreibung vorhanden
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Schutzart:
IP65
Herst.-Teilenr.:
19410100301
Typ:
19 41 010 0301
Baureihe:
Han-Eco® Modular
Herstellerfarbe:
Schwarz
Max. Temperatur:
+125 °C
Min. Temperatur:
-40 °C
Gehäuse-Material:
Polyamid
Produkt-Art:
Anbaugehäuse
Weitere Suchbegriffe: Han-Eco, Steckergehäuse, harting han-eco anbaugehäuse, steckergehäuse, harting steckergehäuse, Harting, Laststeckverbinder, Multicorsteckverbinder, Stecker für Maschinenbau
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 8,61*
€ 11,79*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 8,62*
€ 11,81*
20 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 8,6499*
€ 11,8499*
28 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 9,00687*
€ 12,34687*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 10,88*
€ 14,75*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,75*
€ 17,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,67*
€ 17,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,94*
€ 16,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,57*
€ 14,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,05*
€ 14,34
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,88*
€ 12,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Harting
09 14 002 2751
ab € 23,21*
Zubehör
Harting
09 14 000 9931
ab € 10,60*
Zubehör
Harting
09 14 002 2701
ab € 9,98*
Zubehör
Harting
09 14 002 2702
ab € 6,98*
Zubehör
Harting
09 14 002 2741
ab € 17,60*
Zubehör
Harting
09 14 002 2742
ab € 17,67*
Zubehör
Harting
09 14 002 2753
ab € 23,74*
Zubehör
Harting
09 14 003 2701
ab € 10,75*
Zubehör
Harting
09 14 003 2702
ab € 11,715*
Zubehör
Harting
09 14 005 2716
ab € 5,81*
Zubehör
Harting
09 14 006 2733
ab € 6,72*
Zubehör
Harting
09 14 008 2733
ab € 7,58*
Zubehör
Harting
09 14 008 2734
ab € 7,38*
Zubehör
Harting
09140122732
ab € 8,76*
Zubehör
Harting
09140044711
ab € 28,74*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.