Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Skross 1302975 Reiseadapter MUV AC45PD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-R059972
Hersteller:
     SKROSS
Herst.-Nr.:
     1302975
EAN/GTIN:
     7640166328292
Suchbegriffe:
Netzadapter
Reise-Stecker-Adapter
Reiseadapter
Reisestecker
Mit dem World Adapter MUV USB AC45PD von SKROSS® können Reisende weltweit sowohl ein USB-C®-Gerät als auch ein herkömmliches USB-Gerät aufladen und gleichzeitig ein ungeerdetes 2-Pol-Gerät anschliessen. Die beiden USB-Anschlüsse sind super leistungsstark und ideal zum Aufladen all Ihrer USB-Geräte wie z.B. Laptop, Smartphone, Tablet, Powerbank, Kamera, Smartwatch oder E-Book-Reader. Der Reiseadapter kommt in einer ansprechenden, kompakten Form und kann an mehr als 220 Orten weltweit verwendet werden. Kabel (160 cm) für schnelles Aufladen inkludiert.
Features:
USB-C®- und USB-A-Ausgang um Smartphone, Tablet oder andere USB-Geräte zu laden
Steckdoseneingang für: Euro, Australien/China, UK (*nicht in der
Schweiz Version), USA/Japan
Ausgangsstecker: Euro, Australien/China, UK, USA/Japan
Lieferumfang:
MUV AC45PD + USB-C®-Ladekabel + Anleitung
Hinweise:
Der Steckadapter ist kein Spannungs- und Frequenzumwandler. Nicht für Schutzkontaktstecker geeignet.
Weitere Informationen:
Höhe:
54 mm
Länge:
79 mm
Breite:
63 mm
USB-Anschluss:
Ja
Max. Nennstrom:
2.5 A
Für Stecker-Typ:
C + I + A + G + USB
Für Steckdosen-Typ:
C + I + A + G + USB + N + L + K + J + H + F + E + D + B
Für Geräte aus:
Anguilla + Antigua + Aruba + Bahamas + Bangladesch + Barbados + Barbuda + Bermuda + Bolivi
Reiseziel:
Anguilla + Antigua + Aruba + Bahamas + Bangladesch + Barbados + Barbuda + Bermuda + Bolivi
Betriebsspannung (Details):
100 - 250 V/AC
Produkt-Art:
Reiseadapter
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
9
Frei Haus
ab € 55,28*
€ 72,82*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 53,63*
€ 72,82*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 72,82*
€ 86,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 70,28*
€ 83,63
pro Stück
ab 3 Stück
€ 69,57*
€ 82,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 65,33*
€ 77,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 62,17*
€ 73,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 53,63*
€ 63,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.