Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Skross 1302975 Reiseadapter MUV AC45PD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2992110-BP
Hersteller:
     SKROSS
Herst.-Nr.:
     1302975
EAN/GTIN:
     7640166328292
Suchbegriffe:
Netzadapter
Reise-Stecker-Adapter
Reiseadapter
Reisestecker
Skross 1302975 Reiseadapter MUV AC45PD

Skross MUV USB AC45PD + USB-C® cable

USB-C®- und USB-A-Ausgang um Smartphone, Tablet oder andere USB-Geräte zu laden
Steckdoseneingang für: Euro, Australien/China, UK (*nicht in der
Schweiz Version), USA/Japan
Ausgangsstecker: Euro, Australien/China, UK, USA/Japan

Mit dem World Adapter MUV USB AC45PD von SKROSS® können Reisende weltweit sowohl ein USB-C®-Gerät als auch ein herkömmliches USB-Gerät aufladen und gleichzeitig ein ungeerdetes 2-Pol-Gerät anschliessen. Die beiden USB-Anschlüsse sind super leistungsstark und ideal zum Aufladen all Ihrer USB-Geräte wie z.B. Laptop, Smartphone, Tablet, Powerbank, Kamera, Smartwatch oder E-Book-Reader. Der Reiseadapter kommt in einer ansprechenden, kompakten Form und kann an mehr als 220 Orten weltweit verwendet werden. Kabel (160 cm) für schnelles Aufladen inkludiert.

Ausstattung:
Mit dem World Adapter MUV USB AC45PD von SKROSS® können Reisende weltweit sowohl ein USB-C®-Gerät als auch ein herkömmliches USB-Gerät aufladen und gleichzeitig ein ungeerdetes 2-Pol-Gerät anschliessen. Die beiden USB-Anschlüsse sind super leistungsstark und ideal zum Aufladen all Ihrer USB-Geräte wie z.B. Laptop, Smartphone, Tablet, Powerbank, Kamera, Smartwatch oder E-Book-Reader. Der Reiseadapter kommt in einer ansprechenden, kompakten Form und kann an mehr als 220 Orten weltweit verwendet werden. Kabel (160 cm) für schnelles Aufladen inkludiert.

Technische Daten:
Betriebsspannung (Details): 100 - 250 V/AC · Nennstrom (max.) (Details): 2.5 A · Netzsteckdosen-Typ am Reiseziel: C,I,A,G,USB,N,L,K,J,H,F,E,D,B · Netzstecker-Typ am Gerät: C,I,A,G,USB · Passend für: Geräte aus folgenden Ländern: Anguilla,Antigua,Aruba,Bahamas,Bangladesch,Barbados,Barbuda,Bermuda,Bolivien,Brasilien,China,Costa Rica,Dominikanische Republik,Ecuador,El Salvador,Grenadinen,Guam,Guatemala,Guyana,Haiti,Honduras,Jamaika,Japan,Jemen,Jungferninseln,Kaimaninseln,Kambodscha,Kanada,Kolumbien,Kuba,Laos,Libanon,Liberia,Malediven,Mexiko,Mikronesien,Montserrat,Nicaragua,Niederländische Antillen,Niger,Okinawa,Panama,Peru,Philippinen,Puerto Rico,Samoa (US-amerikanischer Teil),Saudi-Arabien,Singapur,St. Vincent,Tahiti,Taiwan,Thailand,Trinidad und Tobago,USA,Venezuela,Vietnam,Afghanistan,Ägypten,Albanien,Algerien,Andorra,Angola,Äquatorialguinea,Argentinien,Armenien,Aserbaidschan,Azoren,Balearen,Bosnien,Bulgarien,Burkina Faso,Burundi,Chile,Dänemark,Deutschland,Dschibuti,Elfenbeinküste,Eritrea,Färöer,Finnland,Französisch Guayana,Gabun,Gibraltar,Griechenland,Grönland,Guadeloupe,Guinea,Guinea-Bissau,Herzegowina,Indien,Indonesien,Irak,Iran,Island,Isle of Man,Israel,Jordanien,Kamerun,Kanalinseln,Kanarische Inseln,Kap Verde,Kasachstan,Kirgistan,Komoren,Kongo (Demokratische Republik),Kongo (Republik),Korea,Nord-Korea,Süd-Korea,Kroatien,Kuwait,Lettland,Litauen,Luxemburg,Madagaskar,Madeira,Mali,Marokko,Martinique,Mauretanien,Mauritius,Mazedonien,Moldawien,Monaco,Mongolei,Montenegro,Mosambik,Myanmar,Nepal,Niederlande,Norwegen,Oman,Österreich,Osttimor,Pakistan,Paraguay,Polen,Portugal,Ruanda,Rumänien,Russische Föderation,Sambia,Schweden,Schweiz,Senegal,Serbien,Slowenien,Somalia,Spanien,Sudan,Suriname,Syrien,Tadschikistan,Togo,Tunesien,Türkei,Ukraine,Ungarn,Uruguay,Usbekistan,Vereinigte Arabische Emirate,Belarus,Zentralafrikanische Republik,Bahrain,Belize,Bhutan,Botswana,Brunei,Dominica,Falklandinseln,Gambia,Ghana,Grenada,Grossbritannien,Hongkong,Irland,Katar,Kenia,Macau,Malawi,Malaysia,Malta,Nigeria,Seychellen,Sierra Leone,Simbabwe,St. Kitts und Nevis,St. Lucia,Tansania,Uganda,Zypern,Australien,Cookinseln,Fidschi,Kiribati,Nauru,Neuseeland,Papua-Neuguinea,Samoa,Tonga,Belgien,Frankreich,Italien,Slowakei,Turkmenistan,Korea, Nord-,Korea, Süd-,Libyen,Bosnien und Herzegowina,Antigua und Barbuda,Serbien und Montenegro,Namibia,Neukaledonien,Liechtenstein,Tschechische Republik,Sri Lanka · Produktabmessung, Breite: 63 mm · Produktabmessung, Höhe: 54 mm · Produktabmessung, Länge: 79 mm · Reiseziele - Land: Anguilla,Antigua,Aruba,Bahamas,Bangladesch,Barbados,Barbuda,Bermuda,Bolivien,Brasilien,China,Costa Rica,Dominikanische Republik,Ecuador,El Salvador,Grenadinen,Guam,Guatemala,Guyana,Haiti,Honduras,Jamaika,Japan,Jemen,Jungferninseln,Kaimaninseln,Kambodscha,Kanada,Kolumbien,Kuba,Laos,Libanon,Liberia,Malediven,Mexiko,Mikronesien,Montserrat,Nicaragua,Niederländische Antillen,Niger,Okinawa,Panama,Peru,Philippinen,Puerto Rico,Samoa (US-amerikanischer Teil),Saudi-Arabien,Singapur,St. Vincent,Tahiti,Taiwan,Thailand,Trinidad und Tobago,USA,Venezuela,Vietnam,Afghanistan,Ägypten,Albanien,Algerien,Andorra,Angola,Äquatorialguinea,Argentinien,Armenien,Aserbaidschan,Azoren,Balearen,Bosnien,Bulgarien,Burkina Faso,Burundi,Chile,Dänemark,Deutschland,Dschibuti,Elfenbeinküste,Eritrea,Färöer,Finnland,Französisch Guayana,Gabun,Gibraltar,Griechenland,Grönland,Guadeloupe,Guinea,Guinea-Bissau,Herzegowina,Indien,Indonesien,Irak,Iran,Island,Isle of Man,Israel,Jordanien,Kamerun,Kanalinseln,Kanarische Inseln,Kap Verde,Kasachstan,Kirgistan,Komoren,Kongo (Demokratische Republik),Kongo (Republik),Korea,Nord-Korea,Süd-Korea,Kroatien,Kuwait,Lettland,Litauen,Luxemburg,Madagaskar,Madeira,Mali,Marokko,Martinique,Mauretanien,Mauritius,Mazedonien,Moldawien,Monaco,Mongolei,Montenegro,Mosambik,Myanmar,Nepal,Niederlande,Norwegen,Oman,Österreich,Osttimor,Pakistan,Paraguay,Polen,Portugal,Ruanda,Rumänien,Russische Föderation,Sambia,Schweden,Schweiz,Senegal,Serbien,Slowenien,Somalia,Spanien,Sudan,Suriname,Syrien,Tadschikistan,Togo,Tunesien,Türkei,Ukraine,Ungarn,Uruguay,Usbekistan,Vereinigte Arabische Emirate,Belarus,Zentralafrikanische Republik,Bahrain,Belize,Bhutan,Botswana,Brunei,Dominica,Falklandinseln,Gambia,Ghana,Grenada,Grossbritannien,Hongkong,Irland,Katar,Kenia,Macau,Malawi,Malaysia,Malta,Nigeria,Seychellen,Sierra Leone,Simbabwe,St. Kitts und Nevis,St. Lucia,Tansania,Uganda,Zypern,Australien,Cookinseln,Fidschi,Kiribati,Nauru,Neuseeland,Papua-Neuguinea,Samoa,Tonga,Belgien,Frankreich,Italien,Slowakei,Turkmenistan,Korea, Nord-,Korea, Süd-,Libyen,Bosnien und Herzegowina,Antigua und Barbuda,Serbien und Montenegro,Namibia,Neukaledonien,Liechtenstein,Tschechische Republik,Sri Lanka · USB-Anschluss: Ja

Lieferumfang:
MUV AC45PD,USB-C®-Ladekabel,Anleitung

Hinweis:
Der Steckadapter ist kein Spannungs- und Frequenzumwandler. Nicht für Schutzkontaktstecker geeignet.
Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 79 x 63 x 54 mm
Produktabmessung, Höhe:
54 mm
Produktabmessung, Länge:
79 mm
Produktabmessung, Breite:
63 mm
Marke:
Skross
Netzstecker-Typ am Gerät:
C | I | A | G | USB
Netzsteckdosen-Typ am Reiseziel:
C | I | A | G | USB | N | L | K
Nennstrom (max.) (Details):
2.5 A
Betriebsspannung (Details):
100 - 250 V/AC
Passend für: Geräte aus folgenden Ländern:
Anguilla | Antigua | Aruba | Bahamas | Bangladesch | Barbados | Barbuda | Bermuda
Passend für Geräte aus folgenden Ländern:
Afghanistan|ツ| Ägypten|ツ| Albanien|ツ| Algerien|ツ| Andorra|ツ| Angola|ツ| Anguilla|ツ| Antigua|ツ| Antigua und Barbuda|ツ| Äquatorialguinea|ツ| Argentinien|ツ| Armenien|ツ| Aruba|ツ| Aserbaidschan|ツ| Australien|ツ| Azoren|ツ| Bahamas|ツ| Bahrain|ツ| Balearen|ツ| Bangladesch|ツ| Barbados|ツ| Barbuda|ツ| Belarus|ツ| Belgien|ツ| Belize|ツ| Bermuda|ツ| Bhutan|ツ| Bolivien|ツ| Bosnien|ツ| Bosnien und Herzegowina|ツ| Botswana|ツ| Brasilien|ツ| Brunei|ツ| Bulgarien|ツ| Burkina Faso|ツ| Burundi|ツ| Chile|ツ| China|ツ| Cookinseln|ツ| Costa Rica|ツ| Dänemark|ツ| Deutschland|ツ| Dominica|ツ| Dominikanische Republik|ツ| Dschibuti|ツ| Ecuador|ツ| Elfenbeinküste|ツ| El Salvador|ツ| Eritrea|ツ| Falklandinseln|ツ| Färöer|ツ| Fidschi|ツ| Finnland|ツ| Frankreich|ツ| Französisch Guayana|ツ| Gabun|ツ| Gambia|ツ| Ghana|ツ| Gibraltar|ツ| Grenada|ツ| Grenadinen|ツ| Griechenland|ツ| Grönland|ツ| Grossbritannien|ツ| Guadeloupe|ツ| Guam|ツ| Guatemala|ツ| Guinea|ツ| Guinea-Bissau|ツ| Guyana|ツ| Haiti|ツ| Herzegowina|ツ| Honduras|ツ| Hongkong|ツ| Indien|ツ| Indonesien|ツ| Irak|ツ| Iran|ツ| Irland|ツ| Island|ツ| Isle of Man|ツ| Israel|ツ| Italien|ツ| Jamaika|ツ| Japan|ツ| Jemen|ツ| Jordanien|ツ| Jungferninseln|ツ| Kaimaninseln|ツ| Kambodscha|ツ| Kamerun|ツ| Kanada|ツ| Kanalinseln|ツ| Kanarische Inseln|ツ| Kap Verde|ツ| Kasachstan|ツ| Katar|ツ| Kenia|ツ| Kirgisistan|ツ| Kiribati|ツ| Kolumbien|ツ| Komoren|ツ| Kongo (Demokratische Republik)|ツ| Kongo (Republik)|ツ| Korea|ツ| Korea|ツ| Nord-|ツ| Korea|ツ| Süd-|ツ| Kroatien|ツ| Kuba|ツ| Kuwait|ツ| Laos|ツ| Lettland|ツ| Libanon|ツ| Liberia|ツ| Libyen|ツ| Liechtenstein|ツ| Litauen|ツ| Luxemburg|ツ| Macau|ツ| Madagaskar|ツ| Madeira|ツ| Malawi|ツ| Malaysia|ツ| Malediven|ツ| Mali|ツ| Malta|ツ| Marokko|ツ| Martinique|ツ| Mauretanien|ツ| Mauritius|ツ| Mazedonien|ツ| Mexiko|ツ| Mikronesien|ツ| Moldawien|ツ| Monaco|ツ| Mongolei|ツ| Montenegro|ツ| Montserrat|ツ| Mosambik|ツ| Myanmar|ツ| Namibia|ツ| Nauru|ツ| Nepal|ツ| Neukaledonien|ツ| Neuseeland|ツ| Nicaragua|ツ| Niederlande|ツ| Niederländische Antillen|ツ| Niger|ツ| Nigeria|ツ| Nord-Korea|ツ| Norwegen|ツ| Okinawa|ツ| Oman|ツ| Österreich|ツ| Osttimor|ツ| Pakistan|ツ| Panama|ツ| Papua-Neuguinea|ツ| Paraguay|ツ| Peru|ツ| Philippinen|ツ| Polen|ツ| Portugal|ツ| Puerto Rico|ツ| Ruanda|ツ| Rumänien|ツ| Russische Föderation|ツ| Sambia|ツ| Samoa|ツ| Samoa (US-amerikanischer Teil)|ツ| Saudi-Arabien|ツ| Schweden|ツ| Schweiz|ツ| Senegal|ツ| Serbien|ツ| Serbien und Montenegro|ツ| Seychellen|ツ| Sierra Leone|ツ| Simbabwe|ツ| Singapur|ツ| Slowakei|ツ| Slowenien|ツ| Somalia|ツ| Spanien|ツ| Sri Lanka|ツ| St. Kitts und Nevis|ツ| St. Lucia|ツ| St. Vincent|ツ| Sudan|ツ| Süd-Korea|ツ| Suriname|ツ| Syrien|ツ| Tadschikistan|ツ| Tahiti|ツ| Taiwan|ツ| Tansania|ツ| Thailand|ツ| Togo|ツ| Tonga|ツ| Trinidad und Tobago|ツ| Tschechische Republik|ツ| Tunesien|ツ| Türkei|ツ| Turkmenistan|ツ| Uganda|ツ| Ukraine|ツ| Ungarn|ツ| Uruguay|ツ| USA|ツ| Usbekistan|ツ| Venezuela|ツ| Vereinigte Arabische Emirate|ツ| Vietnam|ツ| Zentralafrikanische Republik|ツ| Zypern
Reiseziele - Land:
Anguilla | Antigua | Aruba | Bahamas | Bangladesch | Barbados | Barbuda | Bermuda
Reiseziel - Land:
Afghanistan|ツ| Ägypten|ツ| Albanien|ツ| Algerien|ツ| Andorra|ツ| Angola|ツ| Anguilla|ツ| Antigua|ツ| Antigua und Barbuda|ツ| Äquatorialguinea|ツ| Argentinien|ツ| Armenien|ツ| Aruba|ツ| Aserbaidschan|ツ| Australien|ツ| Azoren|ツ| Bahamas|ツ| Bahrain|ツ| Balearen|ツ| Bangladesch|ツ| Barbados|ツ| Barbuda|ツ| Belarus|ツ| Belgien|ツ| Belize|ツ| Bermuda|ツ| Bhutan|ツ| Bolivien|ツ| Bosnien|ツ| Bosnien und Herzegowina|ツ| Botswana|ツ| Brasilien|ツ| Brunei|ツ| Bulgarien|ツ| Burkina Faso|ツ| Burundi|ツ| Chile|ツ| China|ツ| Cookinseln|ツ| Costa Rica|ツ| Dänemark|ツ| Deutschland|ツ| Dominica|ツ| Dominikanische Republik|ツ| Dschibuti|ツ| Ecuador|ツ| Elfenbeinküste|ツ| El Salvador|ツ| Eritrea|ツ| Falklandinseln|ツ| Färöer|ツ| Fidschi|ツ| Finnland|ツ| Frankreich|ツ| Französisch Guayana|ツ| Gabun|ツ| Gambia|ツ| Ghana|ツ| Gibraltar|ツ| Grenada|ツ| Grenadinen|ツ| Griechenland|ツ| Grönland|ツ| Grossbritannien|ツ| Guadeloupe|ツ| Guam|ツ| Guatemala|ツ| Guinea|ツ| Guinea-Bissau|ツ| Guyana|ツ| Haiti|ツ| Herzegowina|ツ| Honduras|ツ| Hongkong|ツ| Indien|ツ| Indonesien|ツ| Irak|ツ| Iran|ツ| Irland|ツ| Island|ツ| Isle of Man|ツ| Israel|ツ| Italien|ツ| Jamaika|ツ| Japan|ツ| Jemen|ツ| Jordanien|ツ| Jungferninseln|ツ| Kaimaninseln|ツ| Kambodscha|ツ| Kamerun|ツ| Kanada|ツ| Kanalinseln|ツ| Kanarische Inseln|ツ| Kap Verde|ツ| Kasachstan|ツ| Katar|ツ| Kenia|ツ| Kirgisistan|ツ| Kiribati|ツ| Kolumbien|ツ| Komoren|ツ| Kongo (Demokratische Republik)|ツ| Kongo (Republik)|ツ| Korea|ツ| Korea|ツ| Nord-|ツ| Korea|ツ| Süd-|ツ| Kroatien|ツ| Kuba|ツ| Kuwait|ツ| Laos|ツ| Lettland|ツ| Libanon|ツ| Liberia|ツ| Libyen|ツ| Liechtenstein|ツ| Litauen|ツ| Luxemburg|ツ| Macau|ツ| Madagaskar|ツ| Madeira|ツ| Malawi|ツ| Malaysia|ツ| Malediven|ツ| Mali|ツ| Malta|ツ| Marokko|ツ| Martinique|ツ| Mauretanien|ツ| Mauritius|ツ| Mazedonien|ツ| Mexiko|ツ| Mikronesien|ツ| Moldawien|ツ| Monaco|ツ| Mongolei|ツ| Montenegro|ツ| Montserrat|ツ| Mosambik|ツ| Myanmar|ツ| Namibia|ツ| Nauru|ツ| Nepal|ツ| Neukaledonien|ツ| Neuseeland|ツ| Nicaragua|ツ| Niederlande|ツ| Niederländische Antillen|ツ| Niger|ツ| Nigeria|ツ| Nord-Korea|ツ| Norwegen|ツ| Okinawa|ツ| Oman|ツ| Österreich|ツ| Osttimor|ツ| Pakistan|ツ| Panama|ツ| Papua-Neuguinea|ツ| Paraguay|ツ| Peru|ツ| Philippinen|ツ| Polen|ツ| Portugal|ツ| Puerto Rico|ツ| Ruanda|ツ| Rumänien|ツ| Russische Föderation|ツ| Sambia|ツ| Samoa|ツ| Samoa (US-amerikanischer Teil)|ツ| Saudi-Arabien|ツ| Schweden|ツ| Schweiz|ツ| Senegal|ツ| Serbien|ツ| Serbien und Montenegro|ツ| Seychellen|ツ| Sierra Leone|ツ| Simbabwe|ツ| Singapur|ツ| Slowakei|ツ| Slowenien|ツ| Somalia|ツ| Spanien|ツ| Sri Lanka|ツ| St. Kitts und Nevis|ツ| St. Lucia|ツ| St. Vincent|ツ| Sudan|ツ| Süd-Korea|ツ| Suriname|ツ| Syrien|ツ| Tadschikistan|ツ| Tahiti|ツ| Taiwan|ツ| Tansania|ツ| Thailand|ツ| Togo|ツ| Tonga|ツ| Trinidad und Tobago|ツ| Tschechische Republik|ツ| Tunesien|ツ| Türkei|ツ| Turkmenistan|ツ| Uganda|ツ| Ukraine|ツ| Ungarn|ツ| Uruguay|ツ| USA|ツ| Usbekistan|ツ| Venezuela|ツ| Vereinigte Arabische Emirate|ツ| Vietnam|ツ| Zentralafrikanische Republik|ツ| Zypern
USB-Anschluss:
Ja
Produkt-Art:
Reiseadapter
Weitere Suchbegriffe: Stromadapter, USB Anschlusskabel, USB Kabel, reisestecker australien skross, usb anschlusskabel, usb anschlusskabel typ c, Skross, 1302975, MUV AC45PD, Weltreisestecker
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
6
Frei Haus
ab € 55,33*
€ 72,93*
€ 4,00*
ab € 53,69*
€ 72,93*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 72,93*
€ 86,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 71,43*
€ 85,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 67,61*
€ 80,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 65,05*
€ 77,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 55,33*
€ 65,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.