| |
|
| Artikel-Nr.: 615-R042622 Herst.-Nr.: 068-0003 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Der langlebige und strapazierfähige ESD-Fersenerder wird mit einem Klettverschluss für eine schnelle und einfache Anpassung geliefert. Die Erder sind für den Langzeitgebrauch vollständig wiederverwendbar, da sie nicht in der Maschine mit weichem Reinigungsmittel gewaschen werden können. Jeder Fersenerder ist für die Verwendung in Verbindung mit allen ESD-Bodenbelägen oder -Matten konzipiert und verfügt über einen 1-Megaohm-Sicherheitswiderstand. Weitere Informationen: | | Typ: | 068-0003 | Herstellerfarbe: | Rot | Anwendungsbereich: | ESD | Produkt-Art: | ESD-Fersenbefestigung |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 3,66* | € 6,51* | | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 4,02* | € 6,53* | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 4,05* | € 7,33* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|