Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schuhband; ESD; 1Stk; rot; Befestigung: Klett


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schuhband; ESD; 1Stk; rot; Befestigung: Klett
Schuhband; ESD; 1Stk; rot; Befestigung: Klett
Artikel-Nr.:
     2805-ATS-068-0003
Hersteller:
     ANTISTAT
Herst.-Nr.:
     068-0003
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
ESD Fersenband
Fersenband
Fersenkappe
Schuhkappe
Hersteller: ANTISTAT
Farbe: rot
Befestigung: Klett
Antistatischer Zubehör-Typ: Schuhband
Eigenschaften antistatischer Elemente: unter die Ferse;1MΩ Widerstand
Ausführung: ESD
Anzahl im Set/Package: 1Stk.
Weitere Suchbegriffe: esd fersenband
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 3,66*
€ 6,51*
2 Tage
2
Frei Haus
ab € 4,02*
€ 6,52*
Lager 2805
€ 5,90*
ab € 4,08*
€ 7,41*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,41*
€ 8,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,83*
€ 8,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,17*
€ 7,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,95*
€ 7,08
pro Stück
ab 30 Stück
€ 5,34*
€ 6,35
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,16*
€ 6,14
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,08*
€ 4,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.