| |
|
| Artikel-Nr.: 102-2997383-BP Herst.-Nr.: 068-0003 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Antistat ESD-Fersenbefestigung 1 St. Rot 068-0003
Fersenbefestigung - Klettverschluss, rot oder blau
Der langlebige und strapazierfähige ESD-Fersenerder wird mit einem Klettverschluss für eine schnelle und einfache Anpassung geliefert. Die Erder sind für den Langzeitgebrauch vollständig wiederverwendbar, da sie nicht in der Maschine mit weichem Reinigungsmittel gewaschen werden können. Jeder Fersenerder ist für die Verwendung in Verbindung mit allen ESD-Bodenbelägen oder -Matten konzipiert und verfügt über einen 1-Megaohm-Sicherheitswiderstand.
Technische Daten: Anwendungsbereich (Schraubendreher): ESD · Herstellerfarbe: Rot · Typ: 068-0003
Weitere Informationen: | | Herstellerfarbe: | Rot | Marke: | Antistat | Anwendungsbereich (Schraubendreher): | ESD | Typ: | 068-0003 | Produkt-Art: | ESD-Fersenbefestigung |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: esd fersenband, Antistat, 068-0003, esd, esd schutz |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 3,66* | € 6,51* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 4,02* | € 6,52* | | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 4,08* | € 7,41* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|