Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Taiwan Semiconductor Diode 1N4148WS RRG 75V 150mA Tape


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-R017942
Hersteller:
     Taiwan Semiconductor
Herst.-Nr.:
     1N4148WS RRG
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
SMD-Diode
Schaltdiode
smd diode
Keine Beschreibung vorhanden
Weitere Informationen:
RoHS-konform:
Ja
Typ:
1N4148WS RRG
U(RRM):
75 V
Montageart:
Leiterplattenmontage
Sperrspannung U(R):
75 V
Sperrstrom I(r):
5 nA
Sperrverzugszeit T(rr):
4 ns
Konfiguration (Diode):
Einzeln
Durchlassstrom I(F):
150 mA
Durchlassspannung U(F):
1 V
Betriebstemperatur (max.):
150 °C
Betriebstemperatur (min.):
-65 °C
Verpackungsart:
Tape
Hersteller:
Taiwan Semiconductor
Serie:
1N_WS
Produkt-Art:
Diode
Weitere Suchbegriffe: Taiwan Semiconductor, Dioden
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
424
70
Frei Haus
ab € 0,0306*
€ 0,0508*
Lager 615
100
€ 4,00*
ab € 0,0406*
€ 0,0608*
25
€ 5,90*
ab € 0,019*
€ 0,064*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,0608*
€ 0,0724
pro Stück
ab 1250 Stück
€ 0,053*
€ 0,063
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,0505*
€ 0,0601
pro Stück
ab 12500 Stück
€ 0,0479*
€ 0,057
pro Stück
ab 25000 Stück
€ 0,0453*
€ 0,0539
pro Stück
ab 62500000 Stück
€ 0,0406*
€ 0,0483
pro Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 6,08* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.