Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diode: Schaltdiode; SMD; 100V; 0,15A; 4ns; SOD323F; 200mW


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Diode: Schaltdiode; SMD; 100V; 0,15A; 4ns; SOD323F; 200mW
Diode: Schaltdiode; SMD; 100V; 0,15A; 4ns; SOD323F; 200mW
Artikel-Nr.:
     2805-1N4148WS-RRG
Hersteller:
     Taiwan Semiconductor
Herst.-Nr.:
     1N4148WS RRG
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
SMD-Diode
Schaltdiode
smd diode
Hersteller: TAIWAN SEMICONDUCTOR
Montage: SMD
Gehäuse: SOD323F
Fassungsvermögen: 4pF
Rückspannung max.: 100V
Vorwärtsstrom max.: 0,3A
Vorwärtsstrom: 0,15A
Struktur des Halbleiters: einzelne Diode
Bereitschaftszeit: 4ns
Verlustleistung: 0,2W
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Dioden-Typ: Schaltdiode
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
424
70
Frei Haus
ab € 0,0304*
€ 0,0508*
100
€ 4,00*
ab € 0,0406*
€ 0,0608*
Lager 2805
25
€ 5,90*
ab € 0,0189*
€ 0,0635*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 0,0635*
€ 0,07557
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0537*
€ 0,0639
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0371*
€ 0,04415
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0323*
€ 0,03844
pro Stück
ab 1250 Stück
€ 0,0289*
€ 0,03439
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,0274*
€ 0,03261
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 0,026*
€ 0,03094
pro Stück
ab 12500 Stück
€ 0,0231*
€ 0,02749
pro Stück
ab 25000 Stück
€ 0,0222*
€ 0,02642
pro Stück
ab 62500000 Stück
€ 0,0189*
€ 0,02249
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 1,5875* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.