| |
|
| Artikel-Nr.: 615-R017842 Herst.-Nr.: LM35CZ/NOPB EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Integrierte Schaltkreise führender Hersteller. Bitte beachten Sie wie immer unsere umfangreiche Dokumentation, welche Ihnen zum kostenlosen Download bereitsteht. Weitere Informationen: | | Typ: | LM35CZ/NOPB | Montageart: | Durchsteckmontage | Betriebstemperatur (max.): | 110 °C | Betriebstemperatur (min.): | -40 °C | Verpackungsart: | Bulk | Hersteller: | Texas Instruments | Serie: | LM35 | Produkt-Art: | Linear IC - Temperatursensor, Wandler |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1800 | | Frei Haus | ab € 4,22* | € 5,27* | | | | | | | | 1 | | € 6,90* | ab € 4,18* | € 6,36* | | | | Lager 615 | | | | 1 | | € 4,00* | ab € 6,13* | € 9,51* | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | Frei Haus | ab € 8,95* | € 13,67* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|