Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Temperatursensor, -40 bis 110 °C, 4-30 VDC, LM35CZ/NOPB, TO-92, -40 bis 110 °C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Temperatursensor, -40 bis 110 °C, 4-30 VDC, LM35CZ/NOPB, TO-92, -40 bis 110 °C
Temperatursensor, -40 bis 110 °C, 4-30 VDC, LM35CZ/NOPB, TO-92, -40 bis 110 °C
Artikel-Nr.:
     4502-41S1198
Hersteller:
     Texas Instruments
Herst.-Nr.:
     LM35CZ/NOPB
EAN/GTIN:
     4099889456912
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Feuchtefühler
Feuchtesensor
Feuchtigkeitssensor
Sensor Feuchte
Integrierte Schaltungen Reihe LM. Technische Merkmale (Typ, Funktion, Gehäuse, Hersteller): LM35CZ, Precision Centigrade Temperature Sensor, TO92, Texas Instruments
Weitere Informationen:
Ausführung:
Temperatursensor
Gehäuse:
TO-92
max. Temperatur:
110 °C
Messbereich:
-40 bis 110 °C
min. Temperatur:
-40 °C
Montage:
THT
Spannung:
4-30 VDC
Ursprungsland:
CN
Gewicht:
0.00026 kg
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Temperaturmessumformer, Temperatursensor, Temperatursensor IC, temperatursensor ic, Automation, Fühler, Sensor, Temperaturfühler, Temperaturmesssonde, Temperatursonde, Temperatur-Tastkopf, Thermoelement, Thermometersonde, Messtechnik, Measurement Technology, Messgerät, Messinstrument, Messsystem, Messgerätezubehör, Zubehör für Messgeräte, Messsonde, Umwelt- und Kraftmessgerät, Temperaturmessgerät, Thermomessgerät, Thermometer, Sonde
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1800
Frei Haus
ab € 4,22*
€ 5,25*
Lager 4502
1
€ 6,90*
ab € 4,18*
€ 6,36*
1
€ 4,00*
ab € 6,18*
€ 9,41*
1 Tag
12
1
Frei Haus
ab € 8,96*
€ 13,62*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,36*
€ 7,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,93*
€ 7,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,61*
€ 6,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,46*
€ 6,50
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,20*
€ 6,19
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,18*
€ 4,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.