| |
|
| Artikel-Nr.: 615-Q993771 Herst.-Nr.: BAV99,215 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Hinweise: + Abbildung ähnlich
Weitere Informationen: | | Herst.-Abk.: | NEX | Typ: | BAV99,215 | Montageart: | Oberflächenmontage | Sperrspannung U(R): | 100 V | Sperrstrom I(r) - Referenz: | 80 V | Sperrstrom I(r): | 500 nA | Sperrverzugszeit T(rr): | 4 ns | Durchlassstrom I(F): | 215 mA | Durchlassspannung U(F): | 1.25 V | Betriebstemperatur (max.): | +150 °C | Hersteller: | Nexperia | Gehäuse: | SOT-23-3 | Produkt-Art: | Standarddiode | Durchlassspannung Referenz: | 150 mA |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 3000 | | € 8,95* | ab € 0,0203* | € 0,0292* | | | | | | | | 100 | | € 6,90* | ab € 0,0204* | € 0,0319* | | | | Lager 615 | | | | 1000 | | Frei Haus | ab € 0,0811* | € 0,1041* | | | | | | 1 Tag | | | 20 | | Frei Haus | ab € 0,061* | € 0,12* | | | | | | | | 1 | | € 6,90* | ab € 0,0225* | € 0,156* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | Mindestbestellmenge: 1000 Stück ( entspricht € 104,10* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|