Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NXP Semiconductors LPC812M101JDH20FP Embedded-Mikrocontroller TSSOP-20 32-Bit 30MHz Anzahl I/O


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Q924961
Hersteller:
     NXP
Herst.-Nr.:
     LPC812M101JDH20FP
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Entwicklungskit
Mikrocontroller
mikrocontroller

Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Herst.-Abk.:
NXP
Typ:
LPC812M101JDH20FP
Betriebstemperatur (max.):
+105 °C
Betriebstemperatur (min.):
-40 °C
Takt-Frequenz:
30 MHz
Serie:
LPC81xM
Konnektivität:
I²C + SPI + UART/USART
Kern-Prozessor:
ARM® Cortex®-M0+
Anzahl I/O:
18
Oszillator-Typ:
Intern
Peripheriegeräte:
Brown-out Detect/Reset + POR + PWM + WDT
Programmspeichergröße:
16 KB (16 K x 8)
Programmspeichertyp:
FLASH
RAM-Größe:
4 K x 8
Versorgungsspannung max.:
3.6 V
Versorgungsspannung min.:
1.8 V
Kerngröße:
32-Bit
Hersteller:
NXP Semiconductors
Gehäuse:
TSSOP-20
Produkt-Art:
Embedded-Mikrocontroller
Weitere Suchbegriffe: NXP Semiconductors, 568-10437-5-ND, microcontroller
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
513
1
Frei Haus
ab € 1,36*
€ 2,31*
Lager 615
5
€ 4,00*
ab € 1,30*
€ 2,31*
1 Tag
8991
1
€ 14,99*
ab € 0,772*
€ 2,76*
1
€ 6,90*
ab € 1,26*
€ 2,77*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 2,31*
€ 2,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,14*
€ 2,55
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,09*
€ 2,49
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,90*
€ 2,26
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,82*
€ 2,17
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,71*
€ 2,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,53*
€ 1,82
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,30*
€ 1,55
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 11,55* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ARM
ULINKPLUS
ab € 653,25*
Zubehör
KEIL Werkzeugfabrik
ULINKPRO
ab € 1.180,82*
Zubehör
NXP
ACP-CYCLONE
ab € 798,61*
Zubehör
NXP
U-CYCLONE-FX
ab € 1.383,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.