Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

NXP Semiconductors LPC812M101JDH20FP Embedded-Mikrocontroller TSSOP-20 32-Bit 30 MHz Anzahl I/O 18


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1113718-BP
Hersteller:
     NXP
Herst.-Nr.:
     LPC812M101JDH20FP
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Mikrocontroller
mikrocontroller 32 bit
mikrocontroller
nxp mikrocontroller
Embedded-Mikrocontroller

Technische Daten:
Anzahl I/O: 18 · Betriebstemperatur (max.) (num): +105 °C · Betriebstemperatur (min.) (num): -40 °C · Embedded-Typ (Kategorisierung): Embedded-Mikrocontroller · Gehäuseart (Halbleiter): TSSOP-20 · Hersteller: NXP Semiconductors · Hersteller-Kürzel (Bauelemente): NXP · Kern-Prozessor: ARM® Cortex®-M0+ · Kerngröße: 32-Bit · Konnektivität: I²C,SPI,UART/USART · Oszillator-Typ (Embedded Mikrocontroller): Intern · Peripheriegeräte: Brown-out Detect/Reset,POR,PWM,WDT · Programmspeichergröße (Embedded Mikrocontroller): 16 KB (16 K x 8) · Programmspeichertyp (Embedded Mikrocontroller): FLASH · RAM-Größe (Embedded Mikrocontroller): 4 K x 8 · RoHS-konform: Ja · Serie (Embedded Micro-Controller): LPC81xM · Takt-Frequenz: 30 MHz · Typ (Hersteller-Typ): LPC812M101JDH20FP · Versorgungsspannung max.: 3.6 V · Versorgungsspannung min.: 1.8 V

Weitere Suchbegriffe: NXP Semiconductors, LPC812M101JDH20FP, 568-10437-5-ND, microcontroller
Angebote (3)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
Frei Haus
ab € 1,78*
€ 2,62*
Frei Haus
ab € 1,78*
€ 2,62*
Frei Haus
ab € 1,78*
€ 2,62*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,62*
€ 3,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,15*
€ 2,56
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,78*
€ 2,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
k.A.
490157
ab € 0,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.