| |
|
| Artikel-Nr.: 615-Q92211 Herst.-Nr.: 200007 EAN/GTIN: 4016138036695 |
| |
|
| | |
| Kompakt und leistungsstark. Zuverlässiger Laderegler für Solaranalgen bis 4 A. Unkompliziertes und äußerst zuverlässiges Gerät zum Laden von Blei-Säure- und Blei-Gel-Akkus innerhalb kleinerer Solaranlagen. Er lädt den Akku nach dem PWM-Ladeverfahren. Bei Erreichen der Ladeschluss-Spannung wird der Ladestrom abgeschaltet, wodurch der angeschlossene Akku vor Überladung geschützt ist. Mit einem niedrigen Eigenstromverbrauch ist dieser Solar-Laderegler extrem sparsam. 2 LEDs zeigen an, ob der Akku voll ist oder noch geladen wird.
Das Ladeverfahren nach dem PWM-Prinzip ladet den Akku zu Beginn des Ladevorgangs mit maximaler Stromstärke. Sobald die jeweilige Ladeschluss-Spannung erreicht ist, wird der Stromfluss gestoppt, sodass es nicht zur Überladung kommt. Nach diesem ersten Ladeschritt ist der Akku meist noch nicht vollständig geladen. Es ist mit einem Absinken der Akkuspannung zu rechnen. Deshalb setzt der Ladestrom wieder ein, wenn ein definierter Spannungswert unterschritten wird. Dieser Vorgang wiederholt sich solange, bis der Akku vollständig aufgeladen ist. Features: Überladeschutz PWM-Ladeverfahren Rückstromsperre und Laststrom Lieferumfang: Laderegler · Anleitung Weitere Informationen: | | Tiefe: | 25 mm | Höhe: | 60 mm | Breite: | 66 mm | Passender Akku: | Blei-Gel + Blei-Säure + Blei-Vlies | Nennspannung: | 12 V | Gewicht: | 40 g | Stromverbrauch: | 1.5 mA | Ladespannung: | 13.8 V | Modulleistung: | 55 W | Kabelquerschnitt: | 1.5 mm² | Eigenstrom-Verbrauch: | 2.5 mA | Regelungs-Art: | Serie | Ladestrom (max.): | 4 A | Laststrom: | 4 A | Modul-Strom (max.): | 4 A | Modul-Leistung (max.): | 55 Wp | Temperaturbereich: | -10 °C bis +50 °C | Produkt-Art: | Laderegler |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 10,64* | € 16,05* | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 11,46* | € 16,75* | | | | | | 7 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 24,56* | € 33,57* | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 29,46* | € 39,93* | | | | | | | | | | € 8,95* | ab € 39,82* | € 53,68* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|