Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IVT PWM Seriell 12 Laderegler Serie 12V 4A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IVT
IVT
Artikel-Nr.:
     1039H-940910021815
Herst.-Nr.:
     Q92211
EAN/GTIN:
     4016138036695
Suchbegriffe:
Photovoltaik-Laderegler
Solar Shunt Regler
Solar-Laderegler
Solarladeregler
IVT PWM Seriell 12 Laderegler Serie 12V 4A

Überladeschutz
PWM-Ladeverfahren
Rückstromsperre und Laststrom

Kompakt und leistungsstark.
Zuverlässiger Laderegler für Solaranalgen bis 4 A. Unkompliziertes und äußerst zuverlässiges Gerät zum Laden von Blei-Säure- und Blei-Gel-Akkus innerhalb kleinerer Solaranlagen. Er lädt den Akku nach dem PWM-Ladeverfahren. Bei Erreichen der Ladeschluss-Spannung wird der Ladestrom abgeschaltet, wodurch der angeschlossene Akku vor Überladung geschützt ist. Mit einem niedrigen Eigenstromverbrauch ist dieser Solar-Laderegler extrem sparsam. 2 LEDs zeigen an, ob der Akku voll ist oder noch geladen wird.
Das Ladeverfahren nach dem PWM-Prinzip ladet den Akku zu Beginn des Ladevorgangs mit maximaler Stromstärke. Sobald die jeweilige Ladeschluss-Spannung erreicht ist, wird der Stromfluss gestoppt, sodass es nicht zur Überladung kommt. Nach diesem ersten Ladeschritt ist der Akku meist noch nicht vollständig geladen. Es ist mit einem Absinken der Akkuspannung zu rechnen. Deshalb setzt der Ladestrom wieder ein, wenn ein definierter Spannungswert unterschritten wird. Dieser Vorgang wiederholt sich solange, bis der Akku vollständig aufgeladen ist.

PWM-Ladeverfahren · Überladeschutz · Rückstromsperre · Einfache Montage · Robustes Kunststoff-Gehäuse · LED-Statusanzeige

Kabelquerschnitt: 1.5 mm²
Länge (Tiefe): 25 mm
Eigenstrom-Verbrauch: 1.5 mA
Stromverbrauch: 1.5 mA
Modulleistung: max. 55 W
Nennspannung: 12 V
Temperaturbereich: -10 +50 °C
Höhe: 60 mm
Ladespannung: 13.8 V
Passender Akku: Blei-Gel + Blei-Säure + Blei-Vlies
Ladestrom (max.): 4 A
Modul-Leistung (max.): 55 Wp
Modul-Strom (max.): 4 A
Regelungs-Art: Serie
Gewicht: 40 g
Breite: 66 mm
Laststrom: 4 A
Produkt-Art: Laderegler
Kategorie: Laderegler
Hersteller-Nr.: 200007
EAN: 4016138036695
Modulspannung max. 22 V
Ladeschluss-Spannung 13,8 V

Lieferumfang: Laderegler · Anleitung

Weitere Suchbegriffe: Solarregler, Verriegelungsschalter, solarladeregler ivt, photovoltaik laderegler, verriegelungsschalter 12v, 4030072200073, IVT, 200007, PWM Seriell 12, Solarzubehör
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 11,75*
€ 29,27*
Lager 1039
100
€ 6,99*
ab € 23,48*
€ 32,37*
€ 8,95*
ab € 25,05*
€ 35,16*
€ 3,50*
ab € 34,90*
€ 46,42*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,37*
€ 38,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,82*
€ 37,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,75*
€ 35,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,91*
€ 34,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,97*
€ 32,09
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,48*
€ 27,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Idem
140109
ab € 9,94*
Zubehör
Idem
140106
ab € 5,63*
Zubehör
Idem
140110
ab € 19,92*
Zubehör
Idem
140130
ab € 26,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.