Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IDEM KP Sicherheits-Verriegelungsschalter Codiert 3 Öffner/1Schließer 3NC 240V Polyester


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-8263921
Hersteller:
     Idem
Herst.-Nr.:
     200007
EAN/GTIN:
     4016138036695
Suchbegriffe:
Photovoltaik-Laderegler
Solar Shunt Regler
Solar-Laderegler
Solarladeregler
Verriegelungsart = Codiert
Kontakt-Konfiguration = 3 Öffner/1Schließer
Sicherheitskontakte = 3NC
Wechselspannung max. = 240V
Anschlussausführung = M20
Gehäusematerial = Polyester
Bereich = Kobra
IP Schutzart = IP 67
Anzahl der Kopfpositionen = 4
Serie = KP
Hilfsschalter = 1Schließer

EN1088, IEC 60947-5-1, EN60204-1, ISO 13849-1, EN62061, EN954-1, UL508. CE, cULus, TÜV. Nur Bestell-Nr. ; 826-3925 826-3925 wird mit einem flachen Betätigungselement geliefert. Standardmäßige, flache, plastisch-flexible Betätigungselemente in robuster Ausführung und hygienische Betätigungselemente sind separat erhältlich. Die flexiblen Betätigungselemente sind perfekt für Schutzvorrichtungen mit engem Radius geeignet. Das hygienische Betätigungselement besteht aus Edelstahl mit hochglanzpolierter Oberfläche. IDEM Kobra Kunststoff-Sicherheits-Verriegelungsschalter. Bei der Kobra-KP-Serie von IDEM handelt es sich um zungenbetätigte Sicherheits-Verriegelungsschalter, die an der Führungskante von Schiebe-, Scharnier- oder anhebbaren Maschinenschutzvorrichtungen befestigt werden. Diese Sicherheitsschalter haben Zwangsverriegelungs-Schalterkontakte und einen sehr manipulationssicheren Schlüsselmechanismus, der robuste Positionsverriegelungserkennung für bewegliche Schutzvorrichtungen bietet. Abhängig von der Risikobewertung für die Anwendung kann der Kobra KP unabhängig eingesetzt werden, um Zwangsverriegelungskontakte gemäß EN60947-5-1 zu bieten. Er kann auch in Kombination mit beliebigen Zweikanal-Sicherheitsüberwachungsrelais verwendet werden, um bis zu Kategorie 4 PLe ISO13849-1 oder SIL3 EN62061 zu bieten. Eine Auswahl von Kontaktblöcken und verschiedene Betätigungselemente stehen für den Einbau und die Aufrechterhaltung der Langlebigkeit zur Verfügung. Zwangsöffnung gemäß IEC 60947-5-1 Hohe Funktionssicherheit gemäß ISO 13849-1 Kontaktblöcke können ausgetauscht werden 4 Zugangspositionen für die Betätigung Drehbare Köpfe Polyestergehäuse Bestell-Nr. ; 826-3928 826-3928 und ; 826-3937 826-3937 haben Edelstahlköpfe 3- oder 4-polige Kontaktblöcke, 2 Öffner / 1 Schließer, 3 Öffner / 1 Schließer oder 4 Öffner 3 Leerrohreinführungen M20 Schutzart IP67 Industriestandard - 40 mm Befestigungsbohrungen Gehäuse: 52 x 98 x 40 mm
Weitere Informationen:
Verriegelungsart:
Codiert
Kontakt-Konfiguration:
3 Öffner/1Schließer
Sicherheitskontakte:
3NC
Wechselspannung max.:
240V
Anschlussausführung:
M20
Gehäusematerial:
Polyester
Bereich:
Kobra
IP Schutzart:
IP 67
Anzahl der Kopfpositionen:
4
Serie:
KP
Hilfsschalter:
1Schließer
Weitere Suchbegriffe: Solarregler, Verriegelungsschalter, solarladeregler ivt, photovoltaik laderegler, verriegelungsschalter 12v, 8263921, Schalter, Sicherheitsverriegelungsschalter und Zubehör, Sicherheitsverriegelungsschalter, IDEM, 200007, Switches, Safety Interlock Switches & Components, Safety Interlock Switches
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 11,75*
€ 29,27*
2 Tage
139
Frei Haus
ab € 20,54*
€ 29,28*
7 Tage
100
€ 6,99*
ab € 23,48*
€ 32,37*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 25,05*
€ 35,16*
€ 3,50*
ab € 34,90*
€ 46,42*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,16*
€ 41,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,19*
€ 40,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,25*
€ 38,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,52*
€ 36,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,55*
€ 33,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,05*
€ 29,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Idem
140109
ab € 9,94*
Zubehör
Idem
140106
ab € 5,63*
Zubehör
Idem
140110
ab € 19,92*
Zubehör
Idem
140130
ab € 26,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.