Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 615-Q881291 Herst.-Nr.: 674300 EAN/GTIN: 4007228703337 |
| |
|
| | |
| Features: (B x H x T) 207 x 155 x 332 mm
Weitere Informationen: | | Tiefe: | 332 mm | Höhe: | 155 mm | Farbe: | blau | Breite: | 207 mm | Material: | Kunststoff | Herstellerfarbe: | Blau | Produkt-Art: | Sichtlagerkasten |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (34) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | 12 | | pro Stück | € 5,99* | ab € 3,27* | € 4,11* | | | | | 2 Tage | | | 12 | | pro Stück | € 5,50* | ab € 3,29* | € 4,14* | | | | | 7 Tage | | | 12 | | pro Stück | € 5,99* | ab € 3,37* | € 4,24* | | | | | 4 Tage | | | 12 | | pro Kartonage | € 5,59* | ab € 3,47* | € 4,37* | | | | Lager 615 | | | | 1 | | pro Stück | € 4,00* | ab € 3,51* | € 9,04* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|