Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HÜNERSDORFF 674300 Sichtlagerkasten L335/295xB205xH155mm PP blau stapelbar


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
HÜNERSDORFF 674300 Sichtlagerkasten L335/295xB205xH155mm PP blau stapelbar
HÜNERSDORFF 674300 Sichtlagerkasten L335/295xB205xH155mm PP blau stapelbar
HÜNERSDORFF 674300 Sichtlagerkasten L335/295xB205xH155mm PP blau stapelbar
HÜNERSDORFF 674300 Sichtlagerkasten L335/295xB205xH155mm PP blau stapelbar
Artikel-Nr.:
     1955B-2000300874
Hersteller:
     Hünersdorff
Herst.-Nr.:
     674300
EAN/GTIN:
     4007228703337
Suchbegriffe:
Aufbewahrungskorb
Sammelbehälter
Lagersichtbox
Lagersichtkasten
Sichtlagerkasten L332/290xB207xH155mm PP blau stapelbar HÜNERSDORFF aus Polypropylen · lebensmittelechte Farben beständig gegen Fette, Harze, Laugen, Öle und Säuren Weitere technische Eigenschaften: · Breite: 207mm · Inhalt: 7,1l · Länge: 332/290mm · Ausführung: stapelbar · Höhe: 155mm · Auflast: 167kg
Weitere Informationen:
eClassID:
21100421
HerstellerNr:
674300
Werksnummer:
9000449013
Länge netto mm:
337,00
Breite netto mm:
215,00
Höhe netto mm:
156,00
Gewicht netto Kg:
0,369000
Gewicht brutto Kg:
0,369000
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
blau
Groesse:
L332/290xB207xH155mm
Produktart:
Sichtlagerkasten
Ausfuehrung:
stapelbar
Angebote (33)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
817
12
pro Kartonage
€ 5,59*
ab € 3,18*
€ 4,09*
3 Tage
875
12
pro Stück
€ 5,99*
ab € 3,24*
€ 4,17*
1 Tag
1213
12
pro Stück
€ 5,50*
ab € 3,26*
€ 4,20*
Lager 1955
1213
12
pro Stück
€ 5,99*
ab € 3,37*
€ 4,34*
3 Tage
1167
12
pro Stück
€ 4,99*
ab € 3,59*
€ 4,71*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 4,34*
€ 5,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,07*
€ 4,84
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,99*
€ 4,75
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,37*
€ 4,01
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 52,08* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hünersdorff
674005
ab € 5,51*
Zubehör
Hünersdorff
375000
ab € 12,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.