Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kingbright DC-10GWA LED-Bargraph 10fach Grün (B x H x T) 25.4 x 10.16 x 8mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Q87917
Hersteller:
     Kingbright
Herst.-Nr.:
     DC-10GWA
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Balkenanzeige
Bar-Graph
LED Bedrahtet
7-Segment-Anzeige

Hinweise:
Die Angaben zu Durchlassspannung U(F) und Durchlassstrom I(F) beziehen sich auf je ein Segment.
Weitere Informationen:
Tiefe:
8 mm
Höhe:
10.16 mm
Farbe:
grün
Breite:
25.4 mm
Typ:
DC-10GWA
LEDs:
10
RM:
2.54 mm
Ausführung:
Weiß + Diffus
Durchlassstrom I(F):
20 mA
Durchlassspannung U(F):
2.2 V
Lichtstärke I(V):
9.5 mcd
Wellenlänge:
565 nm
Mengenangaben:
10fach
Herstellerfarbe:
Grün
Produkt-Art:
LED-Bargraph
Weitere Suchbegriffe: LED-Anzeige, 7-segment-anzeige kingbright, 7 segment anzeige, 7-segment-anzeige grün, Kingbright, 247-3062, led
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
3380
20
pro Stück
€ 7,00*
ab € 1,275*
€ 1,992*
Lager 615
3
pro Stück
€ 4,00*
ab € 1,32*
€ 2,35*
1
pro Stück
€ 8,95*
ab € 1,58*
€ 2,60*
1 Tag
267
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 2,00*
€ 3,41*
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 1,25*
€ 3,58*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 2,35*
€ 2,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,30*
€ 2,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,00*
€ 2,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,90*
€ 2,26
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,69*
€ 2,01
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,62*
€ 1,93
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,32*
€ 1,57
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 7,05* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.