Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Display: LED; Balken; grün; 2,2÷5,6mcd; 25,4x10,16mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Display: LED; Balken; grün; 2,2÷5,6mcd; 25,4x10,16mm
Display: LED; Balken; grün; 2,2÷5,6mcd; 25,4x10,16mm
Artikel-Nr.:
     2805-DC-10GWA
Hersteller:
     Kingbright
Herst.-Nr.:
     DC-10GWA
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Balkenanzeige
Bar-Graph
LED Bedrahtet
7-Segment-Anzeige
Hersteller: KINGBRIGHT ELECTRONIC
Farbe: grün
Montage: THT
Wellenlänge λd: 565nm
Helligkeit: 2,2...5,6mcd
Display-Art: Balken
Display-Typ: LED
Abmessungen: 25,4x10,16mm
Weitere Suchbegriffe: LED-Anzeige, led anzeige
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
840
20
€ 7,00*
ab € 1,275*
€ 2,082*
3
€ 4,00*
ab € 1,45*
€ 2,18*
1
€ 5,95*
ab € 2,20*
€ 4,28*
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 1,26*
€ 4,48*
1
€ 8,95*
ab € 1,63*
€ 4,71*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,48*
€ 5,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,36*
€ 4,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,84*
€ 3,38
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,64*
€ 3,14
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,84*
€ 2,19
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 1,53*
€ 1,82
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,26*
€ 1,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.