Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kingbright LED-Anzeige Lichtbalken, Grün 565 nm Durchsteckmontage


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2473062
Hersteller:
     Kingbright
Herst.-Nr.:
     DC-10GWA
EAN/GTIN:
     5059041936729
Suchbegriffe:
Balkenanzeige
Bar-Graph
LED Bedrahtet
7-Segment-Anzeige
Display Kompatibilität = Lichtbalken
LED Farbe = Grün
Anzahl der Segmente = 10
Wellenlänge typ. = 565 nm
Montage Typ = Durchsteckmontage
Abmessungen Außen = 10.2 x 25.4 x 8mm
Lichtstärke = 12 mcd
Grundfarbe = Grau
Durchlassspannung = 2 V
Durchlassstrom = 25mA

Balkendiagramm-Array mit 10 Segmenten, Kingbright. Diese Familie von Balkendiagramm-Arrays von Kingbright bestehen aus 10 Segmenten. Sie sind in einer Vielzahl von Einzel-A-Mehrfarbenoptionen mit einem hohen Ein/Aus-Kontrast erhältlich. Die Balkendiagramm-Arrays mit 10 Segmenten sind ideal für Pegelanzeigeanwendungen. Diese Balkendiagramm-Arrays verfügen standardmäßig über eine graue Stirnfläche mit weißen Segmenten.. Merkmale des Balkendiagramm-Arrays mit 10 Segmenten: Array-Abmessungen: 25,4 x 10,16 x 8 mm Segment-Abmessungen: 5,08 x 1,78 mm Betrieb bei niedriger Stromaufnahme Am Ende stapelbar Mechanisch robust
Weitere Informationen:
Display Kompatibilität:
Lichtbalken
LED Farbe:
Grün
Anzahl der Segmente:
10
Wellenlänge typ.:
565 nm
Montage Typ:
Durchsteckmontage
Abmessungen Außen:
10.2 x 25.4 x 8mm
Lichtstärke:
12 mcd
Grundfarbe:
Grau
Durchlassspannung:
2 V
Durchlassstrom:
25mA
Weitere Suchbegriffe: LED-Anzeige, 7-segment-anzeige kingbright, 7 segment anzeige, 7-segment-anzeige grün, 2473062, Displays und Optoelektronik, Anzeigemodule, LED Displays, Kingbright, DC10GWA, Displays & Optoelectronics, Display Modules
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
3380
20
pro Stück
€ 7,00*
ab € 1,275*
€ 1,992*
3
pro Stück
€ 4,00*
ab € 1,32*
€ 2,35*
Lager 108
1
pro Stück
€ 8,95*
ab € 1,58*
€ 2,60*
2 Tage
267
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 2,00*
€ 3,41*
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 1,25*
€ 3,58*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,60*
€ 3,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,26*
€ 2,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,18*
€ 2,59
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,04*
€ 2,43
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,91*
€ 2,27
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,58*
€ 1,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.