| |
|
| Artikel-Nr.: 8802-4434001001 Herst.-Nr.: DC-10GWA EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| - Technologie: LEUCHTDIODE GRÜN
- Details: 10 Segments Bar Graph Array / Display
- Farbe: grün
- Ausführung: weiß diffus
- Zeichen: 10
- Abmessungen: 10,16 x 25,4 mm
- Zeichenhöhe: 5,08 mm
- Zeichenbreite: 1,78 mm
- Material: GaP
- Lichtstärke: 9500 ucd
- Wellenlänge: 568 nm
- Sperrspannung: 5 V
- Durchlassspannung: 2,2 V
- Durchlassstrom: 25 mA
- Sperrstrom: 10 µA
- max. Durchlassstrom: 140 mA
- Kapazität: 15 pF
- Verlustleistung @ Ta = 25 °C: 105 mW
- Betriebstemperatur: - 40 - 85 °C
Weitere Informationen: | | Gehäuse: | 10-SEGMENT-ANZEIGE | RoHS-konformität: | Ja | Technologie: | LEUCHTDIODE GRÜN | Montageart: | Durchsteckmontage | Herstellerverpackungseinheit: | 20 Stück |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 8802 | 4 Tage | | | 20 | | pro Stück | € 7,00* | ab € 1,275* | € 2,002* | | | | | | | | | 3 | | pro Stück | € 4,00* | ab € 1,32* | € 2,36* | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 8,95* | ab € 1,58* | € 2,61* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 2,00* | € 3,42* | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 5,90* | ab € 1,25* | € 3,59* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8802 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück | Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 40,04* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 8802 | | Versand: Lager 8802 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,00* | | ab € 82,50* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8802 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|