| |
|
| Artikel-Nr.: 615-Q87915 Herst.-Nr.: DC-10YWA EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Hinweise: Die Angaben zu Durchlassspannung U(F) und Durchlassstrom I(F) beziehen sich auf je ein Segment. + Abbildung ähnlich
Weitere Informationen: | | Tiefe: | 8 mm | Höhe: | 10.16 mm | Farbe: | gelb | Breite: | 25.4 mm | Typ: | DC-10YWA | LEDs: | 10 | RM: | 2.54 mm | Ausführung: | Weiß + Diffus | Durchlassstrom I(F): | 20 mA | Durchlassspannung U(F): | 2.1 V | Lichtstärke I(V): | 9 mcd | Wellenlänge: | 590 nm | Mengenangaben: | 10fach | Herstellerfarbe: | Gelb | Produkt-Art: | LED-Bargraph |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 20 | | € 7,00* | ab € 1,275* | € 2,072* | | | | Lager 615 | | | | 3 | | € 4,00* | ab € 1,40* | € 2,44* | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | Frei Haus | ab € 2,01* | € 3,42* | | | | | | | | 1 | | € 6,90* | ab € 1,44* | € 3,59* | | | | | | | | 1 | | € 8,95* | ab € 1,42* | € 3,72* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 7,32* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|