Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Display: LED; Balken; gelb; 2,2÷5,6mcd; 25,4x10,16mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Display: LED; Balken; gelb; 2,2÷5,6mcd; 25,4x10,16mm
Display: LED; Balken; gelb; 2,2÷5,6mcd; 25,4x10,16mm
Artikel-Nr.:
     2805-DC-10YWA
Hersteller:
     Kingbright
Herst.-Nr.:
     DC-10YWA
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Balkenanzeige
Bar-Graph
LED Bedrahtet
7-Segment-Anzeige
Hersteller: KINGBRIGHT ELECTRONIC
Farbe: gelb
Montage: THT
Wellenlänge λd: 590nm
Helligkeit: 2,2...5,6mcd
Display-Art: Balken
Display-Typ: LED
Abmessungen: 25,4x10,16mm
Weitere Suchbegriffe: LED-Anzeige, led anzeige
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
3500
20
€ 7,00*
ab € 1,275*
€ 2,082*
3
€ 4,00*
ab € 1,49*
€ 2,18*
1 Tag
339
1
Frei Haus
ab € 2,01*
€ 3,43*
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 1,45*
€ 3,60*
1
€ 8,95*
ab € 1,43*
€ 3,73*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,60*
€ 4,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,56*
€ 3,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,30*
€ 2,74
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,11*
€ 2,51
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,75*
€ 2,08
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,45*
€ 1,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.