Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kingbright DC-10YWA LED-Bargraph 10fach Gelb (B x H x T) 25.4 x 10.16 x 8 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-160142-BP
Hersteller:
     Kingbright
Herst.-Nr.:
     DC-10YWA
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Balkenanzeige
Bar-Graph
LED Bedrahtet
7-Segment-Anzeige
10stellige Bargraph-Anzeige

Technische Daten:
Anzahl LEDs: 10 · Ausführung (LEDs): Weiß,Diffus · Durchlassspannung U(F): 2.1 V · Durchlassstrom I(F): 20 mA · Herstellerfarbe: Gelb · Lichtstärke I(V): 9 mcd · Produkt-Art: LED-Bargraph · Produktabmessung, Breite: 25.4 mm · Produktabmessung, Höhe: 10.16 mm · Produktabmessung, Tiefe: 8 mm · Rastermaß: 2.54 mm · Typ: DC-10YWA · Wellenlänge: 590 nm

Hinweis:
Die Angaben zu Durchlassspannung U(F) und Durchlassstrom I(F) beziehen sich auf je ein Segment.
Weitere Informationen:
Abmessungen:
(B x H x T) 25.4 x 10.16 x 8 mm
Herstellerfarbe:
Gelb
Produktabmessung, Tiefe:
8 mm
Produktabmessung, Höhe:
10.16 mm
Produktabmessung, Breite:
25.4 mm
Marke:
Kingbright
Wellenlänge:
590 nm
Mengenangaben (LOV - Nur für Titel):
10fach
Farbe:
gelb
Ausführung (LEDs):
Weiß | Diffus
Rastermaß:
2.54 mm
Durchlassstrom I(F):
20 mA
Durchlassspannung U(F):
2.1 V
Lichtstärke I(V):
9 mcd
Anzahl LEDs (Details):
10
Typ:
DC-10YWA
Produkt-Art:
LED-Bargraph
Weitere Suchbegriffe: LED-Anzeige, kingbright led bedrahtet gelb, 7 segment anzeige, 7-segment-anzeige kingbright, Kingbright, DC-10YWA, 247-3078, led
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
2620
20
pro Stück
€ 7,00*
ab € 1,275*
€ 2,012*
3
pro Stück
€ 4,00*
ab € 1,36*
€ 2,36*
1
pro Stück
€ 8,95*
ab € 1,58*
€ 2,61*
Lager 102
390
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 2,00*
€ 3,42*
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 1,25*
€ 3,52*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,42*
€ 4,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,05*
€ 3,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,89*
€ 3,44
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,60*
€ 3,09
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,47*
€ 2,94
pro Stück
ab 250 Stück
€ 2,40*
€ 2,86
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,00*
€ 2,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.