Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kingbright LED-Anzeige Lichtbalken, Gelb 588 nm Durchsteckmontage


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Kingbright LED-Anzeige Lichtbalken, Gelb 588 nm Durchsteckmontage
Artikel-Nr.:
     108EL-2473078
Hersteller:
     Kingbright
Herst.-Nr.:
     DC-10YWA
EAN/GTIN:
     5059041898751
Suchbegriffe:
Balkenanzeige
Bar-Graph
LED Bedrahtet
7-Segment-Anzeige
Display Kompatibilität = Lichtbalken
LED Farbe = Gelb
Anzahl der Segmente = 10
Wellenlänge typ. = 588 nm
Montage Typ = Durchsteckmontage
Äußere Tiefe = 8mm
Lichtstärke = 9 mcd
Grundfarbe = Grau
Verlustleistung = 75mW
Betriebstemperatur max. = +85°C

Balkendiagramm-Array mit 10 Segmenten, Kingbright. Diese Familie von Balkendiagramm-Arrays von Kingbright bestehen aus 10 Segmenten. Sie sind in einer Vielzahl von Einzel-A-Mehrfarbenoptionen mit einem hohen Ein/Aus-Kontrast erhältlich. Die Balkendiagramm-Arrays mit 10 Segmenten sind ideal für Pegelanzeigeanwendungen. Diese Balkendiagramm-Arrays verfügen standardmäßig über eine graue Stirnfläche mit weißen Segmenten.. Merkmale des Balkendiagramm-Arrays mit 10 Segmenten: Array-Abmessungen: 25,4 x 10,16 x 8 mm Segment-Abmessungen: 5,08 x 1,78 mm Betrieb bei niedriger Stromaufnahme Am Ende stapelbar Mechanisch robust
Weitere Informationen:
Display Kompatibilität:
Lichtbalken
LED Farbe:
Gelb
Anzahl der Segmente:
10
Wellenlänge typ.:
588 nm
Montage Typ:
Durchsteckmontage
Äußere Tiefe:
8mm
Lichtstärke:
9 mcd
Grundfarbe:
Grau
Verlustleistung:
75mW
Betriebstemperatur max.:
+85°C
Weitere Suchbegriffe: LED-Anzeige, kingbright led bedrahtet gelb, 7 segment anzeige, 7-segment-anzeige kingbright, 2473078, Displays und Optoelektronik, Anzeigemodule, LED Displays, Kingbright, DC10YWA, Displays & Optoelectronics, Display Modules
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
2620
20
pro Stück
€ 7,00*
ab € 1,275*
€ 2,012*
3
pro Stück
€ 4,00*
ab € 1,36*
€ 2,36*
Lager 108
1
pro Stück
€ 8,95*
ab € 1,58*
€ 2,61*
1 Tag
390
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 2,00*
€ 3,42*
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 1,25*
€ 3,52*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,61*
€ 3,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,25*
€ 2,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,19*
€ 2,61
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,04*
€ 2,43
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,91*
€ 2,27
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,58*
€ 1,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.