| |
|
| Artikel-Nr.: 615-Q87898 Herst.-Nr.: DSA70C150HB EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Hinweise: + Abbildung ähnlich
Weitere Informationen: | | Herst.-Abk.: | IXY | Typ: | DSA70C150HB | Montageart: | Durchführungsloch | Sperrspannung U(R): | 150 V | Sperrstrom I(r) - Referenz: | 150 V | Sperrstrom I(r): | 680 µA | Konfiguration (Diode): | Array - 1 Paar gemeinsame Kathode | Durchlassstrom I(F): | 35 A | Durchlassspannung U(F): | 900 mV | Betriebstemperatur (max.): | +150 °C | Betriebstemperatur (min.): | -55 °C | Hersteller: | IXYS | Gehäuse: | TO-247AD | Produkt-Art: | Schottky-Diode - Gleichrichter | Durchlassspannung Referenz: | 35 A |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 5,25* | € 8,02* | | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 5,26* | € 8,04* | | | | | 7 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 12,53* | € 18,19* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|