Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IXYS Schottky-Diode - Gleichrichter DSA70C150HB TO-247AD 150 V Array - 1 Paar gemeinsame Kathode


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-160616-BP
Hersteller:
     IXYS
Herst.-Nr.:
     DSA70C150HB
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
Gleichrichter
Gleichrichterdiode
Schottky Diode
IXYS Schottky-Diode - Gleichrichter DSA70C150HB TO-247AD 150 V Array - 1 Paar gemeinsame Kathode

Schottky-Diode

Technische Daten:
Betriebstemperatur (max.): +150 °C · Betriebstemperatur (min.) (num): -55 °C · Durchlassspannung Referenz: 35 A · Durchlassspannung U(F): 900 mV · Durchlassstrom I(F): 35 A · Gehäuseart (Halbleiter): TO-247AD · Hersteller-Kürzel (Bauelemente): IXY · Konfiguration (Diode): Array - 1 Paar gemeinsame Kathode · Montageart: Durchführungsloch · Sperrspannung U(R): 150 V · Sperrstrom I(r): 680 µA · Sperrstrom I(r) - Referenz: 150 V

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Hersteller:
IXYS
Marke:
IXYS
Konfiguration (Diode):
Array - 1 Paar gemeinsame Kathode
Gehäuseart (Halbleiter):
TO-247AD
Hersteller-Kürzel (Bauelemente):
IXY
Typ (Hersteller-Typ):
DSA70C150HB
Montageart:
Durchführungsloch
Durchlassstrom I(F):
35 A
Durchlassspannung U(F):
900 mV
Durchlassspannung Referenz:
35 A
Sperrstrom I(r):
680 µA
Sperrstrom I(r) - Referenz:
150 V
Betriebstemperatur (max.):
+150 °C
Betriebstemperatur (min.) (num):
-55 °C
Sperrspannung U(R):
150 V
Produkt-Art:
Schottky-Diode - Gleichrichter
Weitere Suchbegriffe: gleichrichter ixys, gleichrichterdiode, diode 35a, IXYS, DSA70C150HB, schottkydiode, diode
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 5,63*
€ 8,54*
Lager 102
20
Frei Haus
ab € 5,55*
€ 8,55*
1 Tag
1
Frei Haus
ab € 5,55*
€ 8,55*
7 Tage
20
€ 6,99*
ab € 12,85*
€ 18,42*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,55*
€ 10,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,50*
€ 10,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,18*
€ 9,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,73*
€ 9,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,37*
€ 8,77
pro Stück
ab 25 Stück
€ 7,24*
€ 8,62
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,14*
€ 8,50
pro Stück
ab 100 Stück
€ 6,97*
€ 8,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,55*
€ 6,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
TRU Components
1587979
ab € 1,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.