Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 615-Q874482 Herst.-Nr.: 060398400C EAN/GTIN: 3165140877541 |
| |
|
| | |
| Der vielseitige Akku-Bohrhammer Uneo wurde entwickelt zum Hämmern, Bohren und Schrauben in Beton, Mauerwerk, Metall, Holz und Fliesen. Das pneumatische Bosch-Hammerwerk und der leistungsstarke Motor ermöglichen einfaches und schnelles Bohren bis zu 10 mm in Beton. Der Bohrhammer besitzt ein SDS-Schnellspannbohrfutter für eine intuitive Bedienung und einen schnellen Wechsel aller 1/4"-Sechskant- und SDS quick-Bohrer in nur 3 Sekunden. Das Zweiganggetriebe bietet die Auswahl zwischen höherem Drehmoment oder höherer Drehzahl für eine hervorragende Leistung bei jeder Anwendung und in jedem Material. Leistungsstark und kompakt für die Arbeit auf engem Raum und mit einem geringen Gewicht von nur 1,2 kg ist er das ultimative Werkzeug für jede Anwendung. Zusätzlich ist er Teil des 12V POWER FOR ALL Systems. Die 12V POWER FOR ALL-Kompatibilität ermöglicht die Verwendung eines Akkus und Ladegeräts für das gesamte 12V Home & Garden System. Der 12V Akku ist nicht im Lieferumfang enthalten. Features: Multifunktional und vielseitig Leicht und kompakt 3-in-1 Funktion zum Hämmern,Bohren und Schrauben Leistungsstark dank 2-Gang-Getriebe Ultimative Flexibilität – Kompatibel mit dem 12V POWER FOR ALL System Lieferumfang: Uneo + Betonbohrer Ø 6 und 8 mm + Rundschaftadapter + Universalbohrer Ø 5 und 6 mm + 4 lange Bits Weitere Informationen: | | Gewicht: | 1.2 kg | Max. Bohr-Ø: | 10 mm | Schlagzahl: | 0 - 4800 /min | Technologie: | Li-Ion | Schlagenergie: | 0.5 J | Ausführung (Bosch): | Bosch-do-it (Grün) | Spannung: | 12 V | Gewicht Hinweis: | ohne Akku | Kapazität: | 2.0 Ah | Leerlauf-Drehzahl (Details): | 0-280/900 /min | Anzahl mitgelieferte Akkus: | 1 | Produkt-Art: | Akku-Bohrhammer |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Akku-Kombihammer, Akkubohrhammer, Akkukombihammer, Elektro-Bohrhammer, Elektro-Kombihammer, Elektrobohrhammer, Elektrokombihammer, Mehrzweckbohrer, Multifunktionsbohrer, Universalbohrer, akku für bosch 12 v li ion, akku für bosch, akku für bosch 12v, Bosch Home and Garden, Uneo (Ohne Akkupack und Ladegerät), Akkuschrauber, elektrowerkzeuge |
| | |
| | | Angebote (19) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 8 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 75,405* | € 84,455* | | | | | 8 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 79,83* | € 89,60* | | | | | 17 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 79,95* | € 90,05* | | | | | 1 Tag | | | | | € 23,00* | ab € 81,34* | € 90,88* | | | | Lager 615 | | | | | | Frei Haus | ab € 90,17* | € 101,54* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|