Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantbohrer X-Line-Set, 43 teilig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C4310-2607019613
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2607019613
EAN/GTIN:
     3165140452502
Suchbegriffe:
Bit-Satz
Bit-Sortiment
Bitbox
Bohrer-Satz
43-teiliges Sechskantbohrer X-Line-Set. 43-teiliges Sechskantbohrer X-Line-Set
Weitere Informationen:
Inhalt:
8 HSS-R Metallbohrer, 1/4"-Sechskantschaft, Ø 2–8 mm 8 Holzbohrer, 1/4"-Sechskantschaft, Ø 2–8 mm 10 Schrauberbits L = 25 mm PH 1/2/3 PZ 1/2/3 S 4/6 T 20/25 10 Schrauberbits L = 50 mm PH 1/2/3 PZ 1/2/3 S 4/6 T 20/25 4 Steckschlüssel, Ø 7/8/10/13 mm 1 Adapter für Steckschlüssel 1 Universalhalter, magnetisch 1 Senker
Verpackung:
Kunststoffkoffer mit Fenster und bedrucktem Karton | Koffer
Abmessung l:
172 mm
Abmessung b:
172 mm
Abmessung h:
44 mm
Abmessung (lxbxh):
172 x 172 x 44 mm
Gewicht:
0.766 kg
Herkunft:
China
Abbildung ähnlich:
nein
Produkttext:
43-teiliges Sechskantbohrer X-Line-Set
SOL Date:
27.09.2007
Neuerscheinung:
nein
Gesamtzahl der Werkzeuge:
43
Anzahl der HSS-Spiralbohrer:
8
Anzahl der Holzbohrer:
8
Anzahl der Bit-Einsätze:
20
Anzahl der Maulschlüssel:
4
Anzahl der Kreuz-Schraubendreher PH:
0
Anzahl der Kreuz-Schraubendreher PZ:
0
Anzahl der Schlitz-Schraubendreher:
0
Anzahl der Schraubendreher Innensechsrund TX:
0
Anzahl der Zangen:
0
Anzahl der Ringschlüssel:
0
Anzahl der Maulringschlüssel:
0
Anzahl der Stecknüsse:
0
Anzahl der Gabelschlüssel:
0
Anzahl der Rollgabelschlüssel:
0
Anzahl der Knarren:
0
Anzahl der Steckeinsätze:
0
Anzahl der Drehstifte:
0
Anzahl der Hämmer:
0
Anzahl der Sägen:
0
Anzahl der Feilen:
0
Anzahl der Führungsbohrer:
0
Anzahl der Stufenbohrer:
0
Anzahl der Randversenker:
0
Anzahl der Lochsägen:
0
Anzahl der Kabelschneider:
0
Anzahl der Multifunktionswerkzeuge:
0
Anzahl der Koaxial-Werkzeuge:
0
Anzahl der LWL-Konfektionierungswerkzeuge:
0
Anzahl der Messgeräte:
0
Anzahl der Testwerkzeuge:
0
Heizungs-/Sanitärmonteur-Set:
false
Elektromonteur-Set:
false
Anzahl der Innensechskant-Schlüssel:
0
Anzahl der Meißel und Punzen:
0
Anzahl der Steinbohrer:
0
Bruttogewicht:
0,75 kg
Nettogewicht:
0,74 kg
Volumen:
1,272 dm3
Abmessung Länge:
170 mm
Abmessung Breite:
170 mm
Abmessung Höhe:
44 mm
Spartenbezeichnung:
74
Ursprungsland:
CN
Ursprungsregion:
-
Rabattgruppe:
18
Brand:
Bosch Zubehör
Servicekategorie:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Die besten Konditionen aller 26 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 17,76*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
1 Stück enthält 1 Satz (ab € 17,88* pro Satz)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,56*
€ 26,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,46*
€ 26,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,60*
€ 25,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,96*
€ 24,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,14*
€ 23,97
pro Stück
ab 25 Stück
€ 20,09*
€ 23,91
pro Stück
ab 50 Stück
€ 20,05*
€ 23,86
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,76*
€ 21,13
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.