Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Knipex 83 61 015 Eckrohrzange 45° 1 1/2"


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Q860791
Hersteller:
     Knipex
Herst.-Nr.:
     83 61 015
EAN/GTIN:
     4003773077619
Suchbegriffe:
Armaturenschonzange
Armaturenzange
Armaturzange
Eck-Rohrzange
Klemmschutz verhindert Quetschverletzungen. Zeitsparende, präzise Einstellung der Öffnungsweite per Knopfdruck direkt am Werkstück. Kraftsparendes Arbeiten durch Selbstklemmung. Kein unbeabsichtigtes Verstellen der Zangenschenkel. Hohe Verschleißfestigkeit durch zusätzlich gehärtete Verzahnung. Höchste Belastbarkeit durch vollvergütete Zangenschenkel. Chrom-Vanadin-Elektrostahl, geschmiedet, mehrstufig ölgehärtet
Features:
Zeitsparende, präzise Einstellung der Öffnungsweite per Knopfdruck direkt am Werkstück
Kraftsparendes Arbeiten durch Selbstklemmung
Kein unbeabsichtigtes Verstellen der Zangenschenkel
Klemmschutz verhindert Quetschverletzungen
Höchste Belastbarkeit durch vollvergütete Zangenschenkel
Weitere Informationen:
Länge:
420 mm
Typ:
83 61 015
Schlüsselweite:
60 mm
Gewicht:
1470 g
Herst.-Teilenr.:
83 61 015
Rohrdurchmesser Zoll (max.):
1 1/2"
Spannbereich:
Ø 60 mm (2 3/8")
Material:
Chrom-Vanadium Elektrostahl
Material-Eigenschaft:
gehärtet
Produkt-Art:
Eckrohrzange
Besonderheiten:
mit Schnellverstellung
Maulstellung:
45° °
Zangen-Form:
C
Spannbereich (max.):
60 mm
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 45,85*
€ 59,85*
14 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 47,09*
€ 59,85*
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 47,55*
€ 60,31*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 50,65*
€ 63,99*
€ 5,46*
ab € 53,02*
€ 67,11*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 63,99*
€ 76,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 63,37*
€ 75,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 60,67*
€ 72,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 57,88*
€ 68,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 54,83*
€ 65,25
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 50,65*
€ 60,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.