Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Infineon Technologies IRFB23N15DPBF MOSFET 1 N-Kanal 3.8W TO-220


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Q85338
Hersteller:
     Infineon
Herst.-Nr.:
     IRFB23N15DPBF
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Leistungs-MOSFET
MOSFET
MOSFET-Transistor
mosfet infineon

Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Kanäle:
1
R(DS)(on):
90 mΩ
Herst.-Abk.:
INF
Montageart:
Durchführungsloch
I(d):
23 A
C(ISS):
1200 pF
Q(G) Referenz-Spannung:
10 V
Q(G):
56 nC
Transistor-Merkmal:
Standard
R(DS)(on) Referenz-Strom:
14 A
C(ISS) Referenz-Spannung:
25 V
R(DS)(on) Referenz-Spannung:
10 V
Ausführung:
N-Kanal
Leistung (max) P(TOT):
3.8 W
Betriebstemperatur (max.):
+175 °C
Betriebstemperatur (min.):
-55 °C
Hersteller:
Infineon Technologies
Gehäuse:
TO-220
Serie:
HEXFET®
Produkt-Art:
MOSFET
Weitere Suchbegriffe: leistungs-mosfet, mosfet 150v, Infineon Technologies, 865-5778, International Rectifier
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
3
pro Stück
€ 4,00*
ab € 1,50*
€ 1,78*
5
pro Stück
€ 8,95*
ab € 0,88*
€ 1,88*
2 Tage
163
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 2,01*
€ 3,20*
7 Tage
100
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 23,18*
€ 32,29*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 1,78*
€ 2,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1,72*
€ 2,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,65*
€ 1,96
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,50*
€ 1,79
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 5,34* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.