| |
|
| Artikel-Nr.: 615-Q83572 Herst.-Nr.: PIC16F630-I/P EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Hinweise: + Abbildung ähnlich
Weitere Informationen: | | Herst.-Abk.: | MCP | Typ: | PIC16F630-I/P | Betriebstemperatur (max.): | +85 °C | Betriebstemperatur (min.): | -40 °C | Takt-Frequenz: | 20 MHz | Serie: | PIC® 16F | Kern-Prozessor: | PIC | Anzahl I/O: | 12 | EEPROM Größe: | 128 x 8 | Oszillator-Typ: | Intern | Peripheriegeräte: | Brown-out Detect/Reset + POR + WDT | Programmspeichergröße: | 1.75 KB (1 K x 14) | Programmspeichertyp: | FLASH | RAM-Größe: | 64 x 8 | Versorgungsspannung max.: | 5.5 V | Versorgungsspannung min.: | 2 V | Kerngröße: | 8-Bit | Hersteller: | Microchip Technology | Gehäuse: | PDIP-14 | Produkt-Art: | Embedded-Mikrocontroller |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 5 | | € 8,95* | ab € 1,75* | € 2,86* | | | | | | | | 1 | | € 6,90* | ab € 2,06* | € 3,30* | | | | | 1 Tag | | | 5 | | € 7,00* | ab € 1,21* | € 3,32* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | Frei Haus | ab € 4,01* | € 6,23* | | | | Lager 615 | | | | 3 | | € 4,00* | ab € 4,37* | € 6,80* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 20,40* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|