| |
|
| Artikel-Nr.: 8802-340160606300000100 Herst.-Nr.: PIC16F630-I/P EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| - Technologie: MIKROCONTROLLER
- Details: 14-Pin, Flash-Based 8-Bit CMOS Microcontroller
- Programmspeicher: 1024 Wörter
- Datenspeicher SRAM: 64 B
- Datenspeicher EPROM: 128 B
- Anzahl der Ein-/Ausgänge: 12
- A/D-Wandler Kanäle: -
- Komparatoren: 1
- Takt-Frequenz: 20 MHz
- Timers 8/16-bit: 1/1
- Betriebstemperatur: -40 °C - 85 °C
- Versorgungsspannung: 2 V - 5,5 V
- Programmierung: ICSP
Weitere Informationen: | | Gehäuse: | DIP-14 | RoHS-konformität: | Ja | Technologie: | MIKROCONTROLLER | Montageart: | Durchsteckmontage | Herstellerverpackungseinheit: | 30 Stück |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | 30 | | pro Stück | € 8,95* | ab € 1,78* | € 2,53* | | | | Lager 8802 | | | | 5 | | pro Stück | € 7,00* | ab € 1,20* | € 3,32* | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 4,02* | € 6,24* | | | | | | | | 3 | | pro Stück | € 4,00* | ab € 4,42* | € 6,86* | | | | | 7 Tage | | | 1 | | pro Paket | € 6,99* | ab € 27,49* | € 38,03* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8802 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 16,60* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 8802 | | Versand: Lager 8802 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,00* | | ab € 82,50* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8802 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|