Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CellPack 348812 SMH4/1.5-6/V Warmschrumpf-Verbindungsmuffe Inhalt: 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Q816503
Hersteller:
     Behr Bircher Cellpack BBC
Herst.-Nr.:
     348812
EAN/GTIN:
     4010311169552
Suchbegriffe:
Abzweigmuffe
Kabelmuffe
Schraubstoßverbinder
Schrumpfmuffe
Universell verwendbar zum Verbinden von Kunststoffkabeln mit Isolierungen aus PVC, PE und VPE (z. B. N(A)YY, NYM, TT). Mit Schraubverbindern mit Madenschraube, geeignet für Aluminium- und Kupferleiter.
Weitere Informationen:
Länge:
250 mm
Farbe:
schwarz
Herst.-Teilenr.:
348812
Typ:
SMH4/1.5-6/V
min. Querschnitt:
1.5 mm²
Herstellerfarbe:
Schwarz
max. Querschnitt:
6 mm²
Normen:
EN 50393
Produkt-Art:
Warmschrumpf-Verbindungsmuffe
Weitere Suchbegriffe: schrumpfmuffe cellpack, schrumpfmuffe, kabelmuffe 6qmm, CellPack, SMH4/15-6/V, Erdmuffe, Muffe
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
4
€ 5,80*
ab € 18,08*
€ 24,46*
€ 5,46*
ab € 18,08*
€ 24,48*
23 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 18,33*
€ 24,61*
24 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 18,86*
€ 25,27*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 23,64*
€ 47,17*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,17*
€ 56,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,97*
€ 53,51
pro Stück
ab 3 Stück
€ 29,36*
€ 34,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,60*
€ 32,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,52*
€ 31,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,73*
€ 30,62
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,64*
€ 28,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Behr Bircher Cellpack BBC
145246
ab € 10,08*
Ähnlich
Behr Bircher Cellpack BBC
145249
ab € 11,69*
Ähnlich
Behr Bircher Cellpack BBC
145255
ab € 9,04*
Ähnlich
Behr Bircher Cellpack BBC
145257
ab € 11,95*
Ähnlich
Behr Bircher Cellpack BBC
145282
ab € 32,73*
Ähnlich
Behr Bircher Cellpack BBC
145295
ab € 18,74*
Ähnlich
Behr Bircher Cellpack BBC
145332
ab € 25,55*
Ähnlich
Behr Bircher Cellpack BBC
145342
ab € 58,28*
Ähnlich
Behr Bircher Cellpack BBC
150160
ab € 20,40*
Ähnlich
Behr Bircher Cellpack BBC
150161
ab € 25,80*
Ähnlich
Behr Bircher Cellpack BBC
145320
ab € 19,57*
Ähnlich
Behr Bircher Cellpack BBC
145296
ab € 14,46*
Ähnlich
Behr Bircher Cellpack BBC
145338
ab € 11,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.