Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ebro TFI 550 Infrarot-Thermometer Optik 30:1 -60 - +550°C Kontaktmessung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Q79892
Hersteller:
     Ebro Electronic
Herst.-Nr.:
     1340-1786
EAN/GTIN:
     4250304714134
Suchbegriffe:
Hand-Thermometer
Handthermometer
IR Thermometer
Infrarot-Laser-Thermometer
Das Infrarot-Thermometer TFI 550 ist für vielfältige Mess- und Kontrollaufgaben in Industrie, Handel und Handwerk geeignet. Die Optik des Gerätes erfasst die emittierte, reflektierte und durchgelassene Wärmestrahlung, die gebündelt und auf einen Detektor fokussiert wird. Die Geräteelektronik wandelt diese Information in einen Temperaturwert um, der auf dem Display angezeigt wird. Der eingebaute Laser wird zum Zielen verwendet. Sehr bald werden Sie feststellen, welche Vorteile Ihnen dieses einfach zu bedienende und schnelle Gerät bei Ihren Routinekontrollen bringt.
Features:
Optik 30:1
Messbereich -60 bis +550 °C
Doppellaser Pointer
Lieferumfang:
TFI 550 · Bedienungsanleitung · Werkskalibrierzertifikat · Micro Batterie (AAA).
Hinweise:
anschließbarer K-Typ Fühler nicht im Lieferumfang enthalten
Weitere Informationen:
Tiefe:
121 mm
Höhe:
195 mm
Breite:
46 mm
Temperatur:
-60 bis +550 °C
Gewicht:
180 g
Temperaturbereich:
-60 - +550 °C °C
Genauigkeit:
± 2 °C bei -18 bis +23 °C und ± 1 °C bei 23 bis +510 °C
Spannungs-Versorgung (Details):
Micro Batterie (AAA)
Grund-Genauigkeit ± %:
1 %
Kalibriert:
Werksstandard (ohne Zertifikat)
Max. Temperatur:
+550 °C
Min. Temperatur:
-60 °C
Fühler-Typ:
K
Emissionsgrad (max.):
1.0
Emissionsgrad (min.):
0.1
Besonderheiten:
Kontaktmessung
Optik:
30:1
Grund-Genauigkeit ± °C:
2 °C
Auflösung (Temperatur):
0.1 °C
Produkt-Art:
Infrarot-Thermometer
Weitere Suchbegriffe: Infrarot-Thermometer, Laserthermometer, Pyrometer, ir thermometer, ebro, TFI 550, temperaturmesser berührungslos
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
Frei Haus
ab € 159,70*
€ 201,56*
28 Tage
unbekannt
€ 12,95*
ab € 170,58*
€ 201,57*
1 Tag
5
Frei Haus
ab € 176,48*
€ 208,54*
Frei Haus
ab € 186,85*
€ 244,74*
6 Tage
5
Frei Haus
ab € 286,93*
€ 330,51*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 201,56*
€ 239,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 198,51*
€ 236,23
pro Stück
ab 3 Stück
€ 188,79*
€ 224,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 180,01*
€ 214,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 169,69*
€ 201,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 159,70*
€ 190,04
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 159,70* pro Paket)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Voltcraft
VC-13117925
ab € 0,46*
Sonstiges
Voltcraft
VC-12668765
ab € 4,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.