Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ebro TFI 550 Infrarot-Thermometer Optik 30:1 -60 - +550°C Kontaktmessung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ebro
Ebro
Artikel-Nr.:
     1039H-940910019106
Hersteller:
     EBRO
Herst.-Nr.:
     1340-1786
EAN/GTIN:
     4250304714134
Suchbegriffe:
Hand-Thermometer
Handthermometer
IR Thermometer
Infrarot-Laser-Thermometer
Ebro TFI 550 Infrarot-Thermometer Optik 30:1 -60 - +550°C Kontaktmessung

Optik 30:1
Messbereich -60 bis +550 °C
Doppellaser Pointer

Das Infrarot-Thermometer TFI 550 ist für vielfältige Mess- und Kontrollaufgaben in Industrie, Handel und Handwerk geeignet. Die Optik des Gerätes erfasst die emittierte, re?ektierte und durchgelassene Wärmestrahlung, die gebündelt und auf einen Detektor fokussiert wird. Die Geräteelektronik wandelt diese Information in einen Temperaturwert um, der auf dem Display angezeigt wird. Der eingebaute Laser wird zum Zielen verwendet. Sehr bald werden Sie feststellen, welche Vorteile Ihnen dieses einfach zu bedienende und schnelle Gerät bei Ihren Routinekontrollen bringt.

Doppel Laser Pointer · Messbereich -60 bis 550 °C · Optik 30:1 · NiCr-Ni Anschluss für Kerntemperaturmessung mit Einsteckfühler · Alarm bei Min/Max Überschreitung.

Grund-Genauigkeit ± °C: 2 °C
Höhe: 195 mm
Gewicht: 180 g
Besonderheiten: Kontaktmessung
Grund-Genauigkeit ± %: 1 %
Temperatur: -60 bis +550 °C
Genauigkeit: ± 2 °C bei -18 bis +23 °C und ± 1 °C bei 23 bis +510 °C
Kalibriert: Werksstandard (ohne Zertifikat)
Emissionsgrad (max.): 1.0
Fühler-Typ: K
Max. Temperatur: +550 °C
Länge (Tiefe): 121 mm
Auflösung (Temperatur): 0.1 °C
Optik: 30:1
Kategorie: Infrarot-Thermometer
Spannungs-Versorgung (Details): Micro Batterie (AAA)
Min. Temperatur: -60 °C
Emissionsgrad (min.): 0.1
Temperaturbereich: -60 - +550 °C
Produkt-Art: Infrarot-Thermometer
Breite: 46 mm
Hersteller-Nr.: 1340-1786
EAN: 4250304714134
Schutzklasse: IP20
Batterielebensdauer: 180h
Betriebstemperatur: 0 bis +50 °C

Lieferumfang: TFI 550 · Bedienungsanleitung · Werkskalibrierzertifikat · Micro Batterie (AAA).

Weitere Suchbegriffe: Infrarot-Thermometer, Laserthermometer, Pyrometer, ir thermometer, 4250304714134, ebro, 1340-1786, TFI 550, temperaturmesser berührungslos, lasertemperaturmesser
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 159,19*
€ 202,13*
29 Tage
unbekannt
€ 12,95*
ab € 170,77*
€ 202,14*
1 Tag
5
Frei Haus
ab € 175,42*
€ 209,13*
Frei Haus
ab € 186,68*
€ 245,43*
Lager 1039
5
Frei Haus
ab € 286,96*
€ 331,46*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 331,46*
€ 394,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 329,13*
€ 391,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 313,08*
€ 372,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 304,42*
€ 362,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 286,96*
€ 341,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Voltcraft
VC-13117925
ab € 0,46*
Sonstiges
Voltcraft
VC-12668765
ab € 4,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.