Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ebro TFI 550 Infrarot-Thermometer Optik 30:1 -60 - +550 °C Kontaktmessung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-101613-BP
Hersteller:
     Ebro Electronic
Herst.-Nr.:
     1340-1786
EAN/GTIN:
     4250304714134
Suchbegriffe:
Hand-Thermometer
Handthermometer
IR Thermometer
Infrarot-Laser-Thermometer
ebro TFI 550 Infrarot-Thermometer Optik 30:1 -60 - +550 °C Kontaktmessung

TFI-550 Duales Infrarotmessgerät

Optik 30:1
Messbereich -60 bis +550 °C
Doppellaser Pointer

Das Infrarot-Thermometer TFI 550 ist für vielfältige Mess- und Kontrollaufgaben in Industrie, Handel und Handwerk geeignet. Die Optik des Gerätes erfasst die emittierte, reflektierte und durchgelassene Wärmestrahlung, die gebündelt und auf einen Detektor fokussiert wird. Die Geräteelektronik wandelt diese Information in einen Temperaturwert um, der auf dem Display angezeigt wird. Der eingebaute Laser wird zum Zielen verwendet. Sehr bald werden Sie feststellen, welche Vorteile Ihnen dieses einfach zu bedienende und schnelle Gerät bei Ihren Routinekontrollen bringt.

Ausstattung:
Doppel Laser Pointer · Messbereich -60 bis 550 °C · Optik 30:1 · NiCr-Ni Anschluss für Kerntemperaturmessung mit Einsteckfühler · Alarm bei Min/Max Überschreitung.

Technische Daten:
Auflösung (Temperatur): 0.1 °C · Einstichthermometer-Besonderheiten: Kontaktmessung · Emissionsgrad (max.): 1.0 · Emissionsgrad (min.): 0.1 · Gewicht: 180 g · Grund-Genauigkeit (Plus/Minus): 1 % · Grund-Genauigkeit (Plus/Minus) °C: 2 °C · Optik: 30:1 · Produktabmessung, Breite: 46 mm · Produktabmessung, Höhe: 195 mm · Produktabmessung, Tiefe: 121 mm · Spannungs-Versorgung (Details): Micro Batterie (AAA) · Temperatur (max.): +550 °C · Temperatur (min.): -60 °C · Weitere technische Daten: Schutzklasse: IP20 · Batterielebensdauer: 180h · Betriebstemperatur: 0 bis +50 °C · kalibriert: Werksstandard (ohne Zertifikat)

Lieferumfang:
TFI 550 · Bedienungsanleitung · Werkskalibrierzertifikat · Micro Batterie (AAA).

Hinweis:
anschließbarer K-Typ Fühler nicht im Lieferumfang enthalten
Weitere Informationen:
Abmessungen:
(B x H x T) 46 x 195 x 121 mm
Produktabmessung, Tiefe:
121 mm
Produktabmessung, Höhe:
195 mm
Produktabmessung, Breite:
46 mm
Emissionsgrad (max.):
1.0
Emissionsgrad (min.):
0.1
Marke:
ebro
kalibriert:
Werksstandard (ohne Zertifikat)
Einstichthermometer-Besonderheiten:
Kontaktmessung
Fühler-Typ:
K
Optik:
30:1
Grund-Genauigkeit (Plus/Minus):
1 %
Grund-Genauigkeit (Plus/Minus) °C:
2 °C
Auflösung (Temperatur):
0.1 °C
Genauigkeit (Details):
± 2 °C bei -18 bis +23 °C und ± 1 °C bei 23 bis +510 °C
Messbereich Temperatur (Details):
-60 bis +550 °C
Spannungs-Versorgung (Details):
Micro Batterie (AAA)
Temperatur (max.):
+550 °C
Temperatur (min.):
-60 °C
Gewicht:
180 g
Produkt-Art:
Infrarot-Thermometer
Weitere Suchbegriffe: Infrarot-Thermometer, Laserthermometer, Pyrometer, ir thermometer, 4250304714134, ebro, 1340-1786, TFI 550, temperaturmesser berührungslos
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 159,19*
€ 202,13*
29 Tage
unbekannt
€ 12,95*
ab € 170,77*
€ 202,14*
Lager 102
5
Frei Haus
ab € 175,42*
€ 209,13*
Frei Haus
ab € 186,68*
€ 245,43*
7 Tage
5
Frei Haus
ab € 286,96*
€ 331,46*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 209,13*
€ 248,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 207,82*
€ 247,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 200,23*
€ 238,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 187,45*
€ 223,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 175,42*
€ 208,75
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 175,42* pro Paket)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Voltcraft
VC-13117925
ab € 0,46*
Sonstiges
Voltcraft
VC-12668765
ab € 4,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.