Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Duales Infrarotmessgerät TFI 550 mit NiCrNi-Anschluss | Typ: TFI 550


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Duales Infrarotmessgerät TFI 550 mit NiCrNi-Anschluss | Typ: TFI 550
Duales Infrarotmessgerät TFI 550 mit NiCrNi-Anschluss | Typ: TFI 550
Artikel-Nr.:
     163-6238001
Hersteller:
     Ebro Electronic
Herst.-Nr.:
     1340-1786
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Hand-Thermometer
Handthermometer
IR Thermometer
Infrarot-Laser-Thermometer
Duales Infrarotmessgerät TFI 550 mit NiCrNi-Anschluss
Zusätzlicher Anschluß für NiCr-Ni- Fühler mit SMP-Stecker.

-Optik D:S = 30:1
-Doppel-Laserpointer
-NiCr-Ni-Anschluss für Kerntemperaturmessung mit Einstechfühler
-Alarm bei Min/Max Überschreitung
-Werkskalibrierzertifikat

Fühler bitte separat bestellen.
Spezifikation:
Messbereich: -60 °C bis +550 °C
Genauigkeit: ±2 °C bei -18 °C bis +23 °C
±1% vom Messwert /
±1 °C (der größte Wert gilt)
bei +23 °C bis +510 °C
Auflösung: 0,1 °C (bei -9,9 °C bis +199,9 °C, sonst 1 °C)
Ansprechzeit (t99) ca. 1 Sek.
Emissionsfaktor: 0,1 bis 1,0
Verhältnis Entfernung : Messfleck: 30:1
NiCrNi-Fühler-Messung:
Messbereich: -64 °C bis +1400 °C
Genauigkeit: ±1% vom Messwert / ±1 °C (der größere Wert gilt)
Batterielebensdauer: Typisch 180 h
Arbeitstemperatur:
Lagertemperatur: 0 °C bis +50 °C
-20 °C bis +65 °C
Schutzart: IP 20
Gewicht: ca. 180 g
Anschluss:
Stromversorgung: SMP
2 x AAA (Micro)

Typ TFI 550
Beschreibung Duales Infrarotmessgerät (ohne Fühler)
Weitere Suchbegriffe: Infrarot-Thermometer, Laserthermometer, Pyrometer, ir thermometer, Infrarot,Thermometer, Thermometer,Infrarot, Temperatur,Messung, Infrarot
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 159,70*
€ 201,56*
29 Tage
unbekannt
€ 12,95*
ab € 170,58*
€ 201,57*
1 Tag
5
Frei Haus
ab € 176,48*
€ 208,54*
Lager 163
Frei Haus
ab € 186,85*
€ 244,74*
7 Tage
5
Frei Haus
ab € 286,93*
€ 330,51*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 163
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 244,74*
€ 291,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 241,71*
€ 287,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 231,62*
€ 275,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 198,87*
€ 236,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 186,85*
€ 222,35
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 186,85* pro Paket)
Lagerstand: Lager 163
Versand: Lager 163
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 18,90*
ab € 38,00*
€ 14,90*
ab € 70,00*
€ 6,49*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 163
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Voltcraft
VC-13117925
ab € 0,46*
Sonstiges
Voltcraft
VC-12668765
ab € 4,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.